週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


カプラー レバー式 ダストキャップ

カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ カプラー レバー式 ダストキャップ モノタロウ
(5件のレビュー)

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

用途各種配管作業に。 材質アルミ 流体水・油・空気 使用温度範囲(℃)0~120 定格圧力(MPa)0.78 内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(mm)
呼び径(inch)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14734415 20 20 3/4
899
989 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14734424 25 25 1
989
1,088 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14734433 32 32 1-1/4
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14734449 40 40 1-1/2
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14734458 50 50 2
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
14734424
2022-05-18
用途:
キャップ
株式会社松山 様 (卸売・小売業)

これを使う事で、中の液体等が出ない様のでき、キャップをする事で収納するときも助かります。

対象商品:
14734424
2021-08-13
用途:
灌水設備
農・林・水産業

スプリンクラー設備の一部として購入しました。まあまあです。

対象商品:
14734458
2020-02-05
用途:
エアーホース継手
自動車・二輪車・自転車関連業

外れ防止ピンは良いと思う。互いにつなげた時、少々閉めるのに力がいるかも(50A)何回か使えば解消できるでしょう。

対象商品:
14734415
2020-07-27
用途:
小型変圧器のPCB汚染絶縁油抜油作業
株式会社ユアック 様

以前から何回も購入しているが、性能も良く問題無く使用しています。

対象商品:
14734458
2019-03-02
用途:
機材の保管時
有限会社興和機工 様

水中ポンプの吐出口に虫や異物が入らない様に、キャップとして購入。
ただ、取り付けする吐出口部分の材質がPPの為、アルミのこいつは片レバーしか降ろせません。パッキンなしだと両レバーが下せるので、アルミ用のパッキンがPPより厚いのではないでしょうか?あくまでダストキャップなのでPPにも使える構造を求む。

MonotaROからの回答

ご要望に沿えず誠に申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17