週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ

カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ モノタロウ カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ モノタロウ カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ モノタロウ カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ モノタロウ カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ モノタロウ カプラー レバー式 アダプター ダストプラグ モノタロウ
(2件のレビュー)

着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。

用途各種配管作業に。 材質アルミ 流体水・油・空気 使用温度範囲(℃)0~120 定格圧力(MPa)0.78 内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
※ネジ部にはシールテープを使用して取付して下さい。同一金属で接触すると外せなくなる場合がございます。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(mm)
呼び径(inch)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14734467 20 20 3/4
449
494 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14734476 25 25 1
519
571 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14734485 32 32 1-1/4
539
593 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14734494 40 40 1-1/2
569
626 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
14734503 50 50 2
719
791 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
14734476
2021-03-04
用途:
ホースの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

機械を使用しないときに中にゴミなどが入らないように取付ています。
値段が安くて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
14734467
2020-07-27
用途:
変圧器のPCB汚染絶縁油抜油作業時

以前何回も購入していますが問題無く使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17