週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


ソケットカプラー ホース取り付け用 樹脂製

ソケットカプラー ホース取り付け用 樹脂製 モノタロウ ソケットカプラー ホース取り付け用 樹脂製 モノタロウ ソケットカプラー ホース取り付け用 樹脂製 モノタロウ ソケットカプラー ホース取り付け用 樹脂製 モノタロウ ソケットカプラー ホース取り付け用 樹脂製 モノタロウ ソケットカプラー ホース取り付け用 樹脂製 モノタロウ
(4件のレビュー)

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。

用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取り付け用 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)ニトリルゴム 内容量1個
注意
※使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T(Φmm)
相手側ホースサイズ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19563898 - 9 1/4
469
516 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
19563907 - 11.5 3/8
469
516 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19563898
2022-09-23
用途:
日曜大工
小杉建設 様 (建設業・工事業)

安くて助かります。でも なんかすぐに折れそうで不安です。

対象商品:
19563898
2020-08-01
用途:
エアー工具等のジョイントに

樹脂製で軽く、ロック機能も付いて、工具の差し込みも軽く使用に関しては現状満足しています。
長期使用に不安な所は、樹脂製のホース差込み側タケノコ部分の作りが薄い所です。

対象商品:
19563898
2018-12-28
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ロック機能がありエアーホースが張った際も衝撃で抜ける事もなく、軽く樹脂のため物にぶつかっても傷が付きにくい。

対象商品:
19563907
2018-11-30
用途:
水道のバルブ

取扱説明書が入っておらず、バルブがどうやっても接続できなかった。
いろいろ試して10分くらいでやっと使い方が分かったが、取扱説明書くらい入れるべき

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05