週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


プラグカプラー ホース取付用 樹脂製

プラグカプラー ホース取付用 樹脂製 モノタロウ プラグカプラー ホース取付用 樹脂製 モノタロウ プラグカプラー ホース取付用 樹脂製 モノタロウ プラグカプラー ホース取付用 樹脂製 モノタロウ
(5件のレビュー)

プラスチック製で軽量です。ワンタッチ接続なので作業性に優れています。

用途ワークを傷つけたくない作業などに最適です。 材質(本体)ナイロン6、繊維強化プラスチック(GF) 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取り付け用 使用温度範囲(℃)-5~60 内容量1個
注意
※使用圧力以上の圧力で使用しないで下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法T(Φmm)
相手側ホースサイズ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19571957 - 9 1/4
84
92 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
19571966 - 11.5 3/8
84
92 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19571957
2024-07-30
用途:
コンプレッサー用
飲食業

コンプレッサーにつながるプラグが錆で閉塞気味だったので、交換の必要が無い様に
樹脂製に変更。
接続も問題なく、安心して使用できる。

2021-08-12
用途:
自動車整備

対応のホースサイズは内径ミリ表示で統一してくれないと分かりずらい。

1人が参考にしています
対象商品:
19571957
2020-09-26
用途:
マイカーのメンテナンス時

マイカーのメンテナンス時に、ぶつけても傷がつきにくくて重宝しています、耐久性はわかりませんが、DIYレベルなので問題なしです。

対象商品:
19571957
2019-09-10
用途:
車両整備
自動車・二輪車・自転車関連業

謳い文句通りで、軽くて万が一車両に当ってもキズやデフォームに成り難いと思います。
樹脂の経時劣化がどれぐらいなのか?気になりますが…

対象商品:
19571957
2019-11-19
用途:
各部エアーラインに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォマンスがとてもいいです。商品もエアー漏れもなく問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05