週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP

レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP モノタロウ レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP モノタロウ レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP モノタロウ レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP モノタロウ レバーカップリング ホースシャンク アダプター PP モノタロウ

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

用途各種配管作業に。 使用温度範囲(℃)0~+60 定格圧力(MPa)0.5 材質PP製 流体液体・気体・粉粒体 内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
呼び径(mm)
寸法I(mm)
寸法G(mm)
呼び径(inch)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12286288 - 15 40 94 14 32 20 54 21 3/4
809
890 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
12286297 - 20 50 108 19 37 25 59 27 1
939
1,033 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
12286306 - 28 53 114 24 45 32 61 32 1-1/4
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
12286315 - 30 60 132 29 53 40 72 39 1-1/2
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
12286324 - 42 68 152 41 63 50 84 52 2
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。