週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス

レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウ レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウ レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウ レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウ レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウ レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウ レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウ レバーカップリング アダプター オネジ ステンレス モノタロウ

レバー式で着脱が容易に行えて作業時間を短縮出来ます。
段取り替えのある液体・気体・粉体の搬送に便利です。

用途各種配管作業に。 流体液体・気体・粉粒体 ねじの種類R 定格圧力(MPa)1.8 使用温度範囲(℃)-20~+80 材質ステンレス(SCS14A相当) 内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※レバーは左右均等の力で同時にお閉め下さい。片方づつ行うと固くて閉まらない場合がございます。
※作業時は手袋をご使用下さい。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
寸法I(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12286489 - 35 59 27 15 21 12.8 32 1/2
4,198
4,618 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
12286498 - 34 57 27 20 20 21 32 3/4
4,198
4,618 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
12286507 - 41 68 34 25 21 23.5 36.7 1
4,898
5,388 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
12286516 - 47.7 78 40 32 23 28 45.5 1-1/4
6,098
6,708 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
12286525 - 56.2 80 42 40 23 35 53.4 1-1/2
6,598
7,258 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
12286534 - 65 88.5 47.5 50 26 44.5 63 2
7,198
7,918 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。