週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


内・外エルボ 異径 黄銅製

内・外エルボ 異径 黄銅製 モノタロウ 内・外エルボ 異径 黄銅製 モノタロウ 内・外エルボ 異径 黄銅製 モノタロウ 内・外エルボ 異径 黄銅製 モノタロウ
(2件のレビュー)

角度のある個所での配管の接続に適しています。

用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に 材質黄銅 形状エルボ 寸法L1(mm)16 使用温度(℃)-50~120 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油 内容量1個
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
※正しく接続しても流体が漏れる場合は、シールテープなどを利用してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径T1
ねじ径T2
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46758128 - PT1/4 PT1/8
449
494 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
46758137 - PT1/8 PT1/4
349
384 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46758128
2025-05-05
用途:
高圧洗浄機の圧力計、増設

使いやすいです。値段も安く魅力的。また、購入したいです。

対象商品:
46758128
2020-01-31
用途:
配管
下村農園 様 (農・林・水産業)

小さい部品ですが強度も十分で扱いやすく安心して使用できると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。