圧着スリーブ B形 絶縁被覆付
(4件のレビュー)
用途配線端子として。
寸法E(mm)15
寸法t1(mm)0.8
材質塩化ビニル
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)75
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
内容量1パック(100個)
注意
※用途以外のご使用はお止め下さい。
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
商品レビュー
2025-08-08
- 用途:
- 使用しない方がいいです。
株式会社キューケン 様
(建設業・工事業)
値段につられて買ってしまったがニチフに比べてスリーブの肉厚が薄く絶縁被覆専用のホーザンp-743の圧着ペンチでカシメても手で引っ張ると抜けます。
危ないので捨てました。絶縁被覆の長さも違います。ニチフの互換品と思って買ってはダメです。
MonotaROからの回答
ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 対象商品:
- 68113185
2018-02-20
- 用途:
- 農機等の電気配線修理
圧着スリーブが合わせ型で有るので、シームレス型に比べて圧着性能が落ちると考えられる。長期間の信頼性を考えたらメーカー品を使用する方が賢明だと思う。
5人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04