週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。

48件中 1~40件

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 1個
通常 199 税込219
エントリーして特価を表示する
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
ペアホース用部品セット モノタロウ ペアホース用部品セット 1セット
通常 1,098 税込1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐食性が高い。 接続しやすい。
樹脂管用部品セット モノタロウ 樹脂管用部品セット 1袋
通常 899 税込989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐食性が高い。 接続しやすい。
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 1個
通常 249 税込274
エントリーして特価を表示する
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
ねじ込み45°エルボ ステンレス製 モノタロウ ねじ込み45°エルボ ステンレス製 1個
通常 459 税込505
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
エルボ HI給水栓用 モノタロウ エルボ HI給水栓用 1個
通常 43 税込47
エントリーして特価を表示する
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
エルボ 大曲り VU90° モノタロウ エルボ 大曲り VU90° 1個
通常 109 税込120
エントリーして特価を表示する
当日出荷
エルボ HI45° モノタロウ エルボ HI45° 1個
通常 109 税込120
エントリーして特価を表示する
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
DV90°チーズ モノタロウ DV90°チーズ 1個
通常 64 税込70
エントリーして特価を表示する
当日出荷
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
フレキニップル モノタロウ フレキニップル 1個
通常 169 税込186
エントリーして特価を表示する
当日出荷
●フレキパイプ同士での接続が可能に ●黄銅製材質であるため、錆にも強く ●平行ネジ&テーパーネジであるため、幅広く使用可能
HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ モノタロウ HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ 1個
通常 559 税込615
エントリーして特価を表示する
当日出荷
座が付いている為、配管バンドが不要です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白 1個
通常 689 税込758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
スパイラルエルボ45° モノタロウ スパイラルエルボ45° 1個
通常 579 税込637
エントリーして特価を表示する
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
内ネジエルボ 黄銅製 モノタロウ 内ネジエルボ 黄銅製 1個
通常 269 税込296
エントリーして特価を表示する
当日出荷
角度のある個所での配管の接続に適しています。
内ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ 内ネジチーズ 黄銅製 1個
通常 449 税込494
エントリーして特価を表示する
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
エルボ DV 45° モノタロウ エルボ DV 45° 1個
通常 62 税込68
エントリーして特価を表示する
当日出荷
チーズ 大曲り VU90° モノタロウ チーズ 大曲り VU90° 1個
通常 149 税込164
エントリーして特価を表示する
当日出荷
小型ボールバルブ 両内ネジ型 モノタロウ 小型ボールバルブ 両内ネジ型 1個
通常 999 税込1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
2Kクランプ ステンレス モノタロウ 2Kクランプ ステンレス 1個
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
・ステンレス材質使用。 ・組み付け・取外しが簡単。
エルボ 大曲り DV 90° モノタロウ エルボ 大曲り DV 90° 1個
通常 69 税込76
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角ソケット 異径  黄銅製 モノタロウ 六角ソケット 異径 黄銅製 1個
通常 339 税込373
エントリーして特価を表示する
当日出荷
直線の配管接続に適しています。
ヘルールエルボ SUS304 モノタロウ ヘルールエルボ SUS304 1個
通常 4,198 税込4,618
エントリーして特価を表示する
当日出荷
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
外ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ 外ネジチーズ 黄銅製 1個
通常 399 税込439
エントリーして特価を表示する
当日出荷
配管の分岐接続に適しています。
キャップ 継手用 モノタロウ キャップ 継手用 1個
通常 799 税込879
エントリーして特価を表示する
当日出荷
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
ヘルールガスケット PTFE モノタロウ ヘルールガスケット PTFE 1個
通常 999 税込1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
耐薬品性、耐寒性、耐熱性が優れて、色んな場面で使用可能。 国内有名メーカー製の高品質商品。
チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ チャッキバルブ ステンレス製 SUS316 1個
通常 3,598 税込3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
水平配管の逆流防止用に。
オネジチーズ モノタロウ オネジチーズ 1個
通常 1,198 税込1,318
エントリーして特価を表示する
当日出荷
給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 モノタロウ ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型 1個
通常 2,798 税込3,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
溶接フランジ 5K ステンレス製 モノタロウ 溶接フランジ 5K ステンレス製 1枚
通常 539 税込593
エントリーして特価を表示する
当日出荷
SOP-FF(穴あきフランジ)です。
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製 モノタロウ ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製 1個
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
六角プラグ 黄銅製 モノタロウ 六角プラグ 黄銅製 1個
通常 239 税込263
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。
ヘルールホースアダプター SUS304 モノタロウ ヘルールホースアダプター SUS304 1個
通常 3,398 税込3,738
エントリーして特価を表示する
当日出荷
JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。
ブラインドフランジ 5K ステンレス製 モノタロウ ブラインドフランジ 5K ステンレス製 1枚
通常 579 税込637
エントリーして特価を表示する
当日出荷
BL-FF(閉止フランジ)です。
ソケット S型 VU継手 モノタロウ ソケット S型 VU継手 1個
通常 379 税込417
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ モノタロウ ボールバルブ 小型 ドレン型 ストレートタイプ 1個
通常 899 税込989
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一次側がテーパーネジ、二次側がドレン排出用の配管バルブです。
ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ モノタロウ ボールバルブ ホースニップル一体型 小型 アングルタイプ 1個
通常 999 税込1,099
エントリーして特価を表示する
当日出荷
一次側がテーパーネジ、二次側がホース接続の配管バルブです。
小型ボールバルブ ワンタッチ接続型 モノタロウ 小型ボールバルブ ワンタッチ接続型 1個
通常 1,298 税込1,428
エントリーして特価を表示する
当日出荷
赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
チーズ 大曲り DV 90° モノタロウ チーズ 大曲り DV 90° 1個
通常 121 税込133
エントリーして特価を表示する
当日出荷
異径チーズ DV 90° モノタロウ 異径チーズ DV 90° 1個
通常 71 税込78
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ゲートバルブ ステンレス製 SUS316 モノタロウ ゲートバルブ ステンレス製 SUS316 1個
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
バルブ構造がゲートタイプになっています。
48件中 1~40件