HI塩ビ継手 座付インサート水栓エルボ
(11件のレビュー)座が付いている為、配管バンドが不要です。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用の継手
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状エルボ
タイプHI
使用温度範囲(℃)0~40
寸法D1(mm)30.5
寸法D2(mm)34
寸法T(mm)4
寸法W(mm)4
使用流体水道用
寸法d2(mm)26
ねじ山14(25.4mmにつき)
寸法I1(mm)14
接続ねじ種類Rp
寸法I2(mm)14
内容量1個
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
塩ビ継手 の新着商品
商品レビュー
2026-01-20
- 用途:
- 水道工事
品質は他のメーカーと変わりないのに安いのに何ら問題なし。継手の種類も増えたらと思う。
2025-04-30
- 用途:
- 配管作業
大手メーカー製より価格が安くて大変助かります。小口径の継手に関しては、信頼性について問題ないと思います。
- 対象商品:
- 52577316
2022-08-06
- 用途:
- 井戸ポンプ配管に使っています
株式会社ネクストネットワーク 様
価格も満足ですが水栓柱を設置することが不可能の現場でコンクリートの壁につけての使用にしましたが固定もしっかりとし、蛇口の不安定な状態はありませんでした。
お薦めの商品です。
- 対象商品:
- 52577316
2021-04-02
- 用途:
- 新しく水栓を設置ため
農事企業 エコファーム田村 様
(農・林・水産業)
既設置の水栓はパイプをU金具で止めているためぐらつきがあるが、本製品ではしっかりと安定している。安価で機能充分である。