週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


チーズ 大曲り DV 90°

チーズ 大曲り DV 90° モノタロウ
(2件のレビュー)

材質硬質ポリ塩化ビニル 寸法L1(mm)74 寸法L2(mm)45 寸法L3(mm)74 寸法Z1(mm)52 寸法Z2(mm)23 寸法Z3(mm)52 内容量1個
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※DV継手は圧力用途には使用しないで下さい。
※DV継手はVPパイプの接合にお使い下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41964406 - 40
121
133 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41964406
2025-06-28
用途:
シンク下の分岐
製造業

素人にも手軽に取り付けもしやすかった。
乾燥するのも早くまた使用したいと思います。

対象商品:
41964406
2020-08-11
用途:
配管修理
アサイメタルワーク 様

一方にDV掃除口をつけたところ顧客に大変喜ばれました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。