週替わり特価(4週目)

エントリーで対象商品がお安くなります。


六角プラグ 黄銅製

六角プラグ 黄銅製 モノタロウ 六角プラグ 黄銅製 モノタロウ 六角プラグ 黄銅製 モノタロウ 六角プラグ 黄銅製 モノタロウ
(10件のレビュー)

六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。

用途不要な内ネジ配管の閉止に 材質黄銅 形状プラグ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油 面取り寸法C(mm)1 内容量1個
注意
※本来の用途以外でご使用にならないで下さい。
※正しく接続しても流体が漏れる場合は、シールテープなどを利用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46630107 - PT1/4 6.9
239
263 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途:
メクラ蓋

頭の対辺が10mmかと思って購入しましたが12mmでした。
良く見れば12mmと記載されていましたが、使い勝手は良いです。

2025-08-12
用途:
バイクの整備に

NSR50のシリンダーヘッドの水温センサーのプラグとして使用しました。
安価で購入できたので良かったです。

対象商品:
46630107
2021-10-25
用途:
動墳の止栓に使用しました。
農・林・水産業

自作で開けたネジ穴を塞ぐのに使用しました。圧力のかかる部分でしたが、水漏れもなく完璧に仕上がりました。

対象商品:
46630098
2021-06-20
用途:
リキッドタンクに取り付け

1973年式グロリアのリキッドタンク(他車流用品)にサービスバルブがあり、不要なので盲栓に変更する目的で購入しました。問題なく装着できました。

1人が参考にしています
対象商品:
46630098
2021-11-30
用途:
セクシーメクラ

使用しないセンサーのメクラに使いました
シールテープを巻いて使いましょう

1人が参考にしています
対象商品:
46630098
2021-09-13
用途:
車のセンサー取り出し口の閉鎖
製造業

可もなく不可もなく、品質面で問題ありません。タイムリーに翌日には到着頂けるので非常に助かってます。

対象商品:
46630098
2022-04-07
用途:
車の追加メーター アダプターメクラに使用

ホームセンターに売ってなくて、こちらで購入しました。安くて早く助かりました。

漏れなど御座いません。

対象商品:
46630098
2021-05-29
用途:
コンプレッサー修理

他社に比べると、価格が安くしかっりとした作りなので良いと思います。又、購入予定です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。