サイクリング&ツーリング特集


メッシュ前かご スクーター用 汎用タイプ

メッシュ前かご スクーター用 汎用タイプ モノタロウ メッシュ前かご スクーター用 汎用タイプ モノタロウ メッシュ前かご スクーター用 汎用タイプ モノタロウ メッシュ前かご スクーター用 汎用タイプ モノタロウ
(221件のレビュー)

いろんなスクーターに取付が可能な汎用性が高いスクーター用の前かごです。また取付の際に必要なアダプターやネジ類が付属されているので大変便利です。かごはメッシュの網目が細かいので荷物が網目から落ちる心配が少なく、ソフトなPEでコーティングされているので荷物に傷がつきにくくなっています。

用途スクーター用前かご 付属品取付用アダプター×5本・ワッシャー×5枚 材質スチール(PEコーティング) 高さ(mm)約230(前)・260(後) 質量(g)約1130 下部寸法(mm)140×230 上部寸法(mm)280×330 最大荷重(kg)- 内容量1個
取扱説明書: (0.3MB)
注意
※スクーターに取付用の台座がない場合、取付できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58228371 MBM-013H
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 221
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途:
スズキ レッツ4の前カゴに

スクーターの前かごが錆や溶接部の割れなどボロボロになってしまい、買い替えたいなと思っていました。バイク屋さんに聞くか、どこに売っているのだろうと思っていたら、モノタロウで売ってる事を発見。しかもモノタロウブランドで売っており、思っていたより安価でした。
しっかりと取り付き、安定感も抜群です。
月日が経って傷んできても、またリピートすると思います。

2026-02-22
用途:
スクーター買い物かご
ランドクリエイト 様 (サービス業)

アドレスV125Sに使用。
取付上下位置は中段で使用しています。上段の方が水撥が少なく良いと思ったのですが、ヘッドライトのロービームが籠に当たりすぎてしまうので中段にしました。
コストパフォーマンスも良いと思われます、耐久性はわかりませんが・・・

対象商品:
58228371
2025-09-15
用途:
アドレスV125Gに取付
その他業種

錆びてカゴが朽ちていくのは仕方が有りません。コレで3個目です
安価でオススメ

2025-11-25
用途:
積載する為

今回で2回目、アドレスV125Gにて使用 錆びて着た為交換

ウィンカ-視認確保の為ステ-自作して12CM程下げて取り付け
しています。

2025-10-05
用途:
前かごの追加
その他業種

買い物カゴが無かったので購入しました。
取付も簡単で良かったです。
欲を言えば、もう少し大きめの方が良かった気がします。

2025-05-30
用途:
原付バイクに

2度目の購入です。
前回は約10年前でした。
本体のネジの取付部に少しヒビが入ってきてしまったので、買い替えました。
取付ネジも長さの違うものが、付属しているので色々な車種に取り付けできると思います。
値段が高くなってもいいので、サイズが大きめの前かごも販売して欲しいです。

1人が参考にしています
2025-06-09
用途:
古いバイク
サービス業

何度も購入してます。どこよりも安くて丈夫です。だんだん前かごを付けれるスクーターがなくなってきました。実用主義の自分は寂しい。

対象商品:
58228371
2025-06-13
用途:
スクーター等の販売車両に
自動車・二輪車・自転車関連業

安いが強度もあり充分に使えます♪
ただワッシャーがちゃっちい…(笑)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。