ガードッグ・バイスガードⅡ
(5件のレビュー)ブレーキとスロットルを同時にロック!
バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。
誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。
センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。
バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。
持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。
油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
使用条件
1.油圧式ブレーキの車両
2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両
レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm
3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両
(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
セット内容本体、ディンプルキー2本、電池
質量(g)500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×158×69
使用電池CR2032(センサー用2個・ブザー用1個)
電池寿命センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合)
音圧レベル(dB)警報/110(85/m)
動作温度(℃)-10~50
内容量1個
2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両
レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm
3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両
(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
防犯用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 40266125
2020-03-05
- 用途:
- これは良い!
有限会社佐藤新聞舗 様
知人に教えてもらいました。
フロントブレーキのロックと音セキュリティを同時に備えてるのがいいですね。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 40266125
2013-09-25
- 用途:
- ツーリング先でのセキュリティーに
ブレーキレバーをセットする時に少しコツが要りますが(遠すぎるとロックできない)慣れてしまえば何てことはありません。
電池を入れ替えるのに、ドライバーがないと交換できないので改良の余地あり
少し重いですが、頑丈そうなので仕方ないと思っています。
ツーリング先のホテルの駐車場で使いました。
夜はLEDが点滅して、いい感じでした。
お薦めです。
2人が参考にしています