介護施設用品特集

消毒液・マスク・手袋など消耗品から、寝具や衣服まで、介護施設の必需品を取り揃えました♪

洗剤 お風呂そうじ用

洗剤 お風呂そうじ用 モノタロウ 洗剤 お風呂そうじ用 モノタロウ 洗剤 お風呂そうじ用 モノタロウ
(202件のレビュー)

お風呂そうじ用洗剤です。

成分
水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩
3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に 使用場所浴室 液性中性 販売区分業務用 内容量1本(4L)
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※換気をよくして使用してください。
※大理石には使用しないでください。
※塗装面は目立たない場所で確かめてから使用してください。
※用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70556596 4L
779
857 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 202
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70556596
2026-02-28
用途:
我が家の風呂洗剤はコレ一択
自動車・二輪車・自転車関連業

市販されている洗剤との違いがわからないくらい普通の使い勝手です。家族からも不満は出ません。何とか今の値段を維持してほしいです。

対象商品:
70556596
2025-12-02
用途:
浴室の清掃
製造業

洗浄力や泡立ちと泡切れはよくある浴室洗剤って感じです。
容量が多いのでバンバン使えるのでそこが良い。

ただし匂いがかなり薬品?っぽいような匂いで換気は必須です。
ケミカル系に慣れてる人ならたぶん大丈夫。

あと容器の注ぎ口が持ち手に対して90度真横に向いてしまうのがめちゃくちゃ不便

上記2点が改善されれば爆売れ間違い無し。

2026-02-25
用途:
浴場清掃
向井建設 技士の館 様 (建設業・工事業)

毎日の浴場清掃に使用しております。
安価で成分的にも肌に問題なく再注文で長期使用しております。

対象商品:
70556596
2025-12-20
用途:
我が家の風呂掃除用
自動車・二輪車・自転車関連業

手軽に購入できる市販品よりもかなり多めだが、とにかくコスパがよい。4Lボトルなのでそのまま容器にいれる作業が女性だと厳しいが、前回のボトルが残っているのでそれに半分位小分けして使っています。

対象商品:
70556596
2026-03-01
用途:
お風呂掃除よう
宮本企画 様

浴槽掃除でスポンジで拭いたりしているが、まあまあ効果は有りそうです。スポンジを使用しないとうまく作業、効果は期待ししづらい

対象商品:
70556596
2026-01-29
用途:
風呂掃除
製造業

アクリル絵の具を使った時の臭い。
結構臭うので換気しながらの方がいい。

2026-02-18
用途:
フロで使用
その他業種

お風呂そうじ用とあるが、あか、他取れない、我が家ではこの商品では向いていなかった、量より質を大事にした商品を販売してほしい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
頂いた貴重なご意見をもとに、今後の品質改善に努めてまいります。

2025-09-27
用途:
水回りの掃除用
製造業

詰め替えて使っているのでノズルがどうこうの要望はありません。
洗浄力は弱いですが、清掃後の防菌にはなります。かごの発生率は抑えられます。
匂いは意外と強いです。なんの匂いと言われても例えようがないんですが、油と石鹸を混ぜて燻したような感じ。
風呂場に使うとかなり長期間匂いが残ります。体質的に合わない人もいるかと思いますが、しつこく流しても残るのでこれでポリマー化しているのだと諦めています。
もう少し洗浄力が上がればいいんですが。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
界面活性剤は何%ですか。
回答:
5%です。
1人が参考にしています
2023-04-18
質問:
注ぎ口につけるノズルはお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
1人が参考にしています
2023-04-18
質問:
そのまま原液を使うのか希釈して使うのか教えてください。
回答:
希釈率の定めはなく、原液のままでもご使用いただけます。
なお、塗装面などには必ず目立たない場所で確かめてからご使用いただきます様お願い申し上げます。
また、手荒れの可能性がありますので手袋のご使用をお勧めいたします。
2023-04-18