介護施設用品特集

消毒液・マスク・手袋など消耗品から、寝具や衣服まで、介護施設の必需品を取り揃えました♪

ワゴン ステンレス製

ワゴン ステンレス製 モノタロウ ワゴン ステンレス製 モノタロウ ワゴン ステンレス製 モノタロウ
(7件のレビュー)

ステンレス(SUS304)材料を使用しておりますので、サビや汚れをよせつけません。

用途食品工場、薬品工場など化学工場、業務用調理作業場、漁業関係作業場など 段数天地2段 積載荷重(kg)60/段 間口(mm)600 奥行(mm)400 全高(mm)800 仕様自在キャスター(ゴム車)×2個、自在キャスターストッパー付(ゴム車)×2個 材質(天板)SUS304、(柱・補強材料)SUS202 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×800 使用車輪(Φmm)75 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (1.4MB)
注意
※お客様組立品
※キャスターの別売りは販売終了しました。キャスター部の交換対応は出来かねますのでご了承願います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75074754 SUS6040-2
24,980
27,478 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-04-29
用途:
食品加工場の中での食品置きや移動

しっかりした作りで、キャスターも大きくストッパー付きなので加工場内の使い勝手がとても良かった。コストパフォーマンスが高いですね。

対象商品:
75074754
2021-09-25
用途:
実験用の台として
教育・研究機関

強度も十分で、加熱器具をおいても問題ないので使いやすいと思います。

対象商品:
75074754
2017-10-12
用途:
工場内の記録用作業台
製造業

コンパクトですが、キャスターも大径でしっかりしており、使いやすいです。SUSも棚板が430ではなく、304なのが耐食性の面で期待できます。

対象商品:
75074754
2016-11-14
用途:
食材の仮置き場
卸売・小売業

作業スペースが無く、ワゴンを探していました。手頃な価格なのに、ステンレス製で錆びないということが決めてでした。

対象商品:
75074754
2016-06-25
用途:
作業現場
有限会社中野水産 様 (製造業)

水場の為に良い:強度もあり良い:もっと安価なら大量購入した程

対象商品:
75074754
2022-10-14
用途:
工場内軽作業

天板部分はSUS製で、さびには強い。しかしキャスターはスチール製ですぐさびる。水を使う環境下では不向き。

1人が参考にしています
対象商品:
75074754
2014-02-14
用途:
薬品の保管 調合として

棚がもう一段欲しい 保護用のビニールが取りしにくい 棚の裏側が汚い

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
ワゴンの上段と下段の間に棚板を入れて3段にすることは可能でしょうか。
回答:
棚板のみの取り扱いはございません。
また3段にすることはできません。
2024-09-27
質問:
下段の高さは固定でしょうか。
回答:
下段棚板は固定ではございません。
お好みの位置に調整可能です。
2024-09-27
質問:
お客様組立品ですが工具は必要ですか。
回答:
六角レンチ(ボルト固定用)とキャスター調整用スパナが各1個付属しております。
2024-09-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07