衛生用品・感染症対策


ワックス 床用

ワックス 床用 モノタロウ
(99件のレビュー)

密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。
塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。
内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。

用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し 成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水 容量(L)4 液性弱アルカリ性 使用の目安1m2に対して約10mL 販売区分業務用 内容量1本(4L)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※白木には適しません。
※家具や建具には使わないでください。
※階段等すべると危険な所には使わないでください。
※作業は換気の良い所で行ってください。
※シミになりますので衣服や繊維などには付着しないように注意してください。
※取扱い後はよく手を洗ってください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60926652 4L
2,998
3,298 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 99
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途:
オフィスのワックス掛け

オフィスや作業場のワックス掛けでいつも利用しています。年に1回のワックス掛けです。ワックスが剥がれやすいとか,特に不都合が無いので使い続けています。水拭き→乾拭きの後にモップで塗り広げて利用しています。塗り広がり方は,他社のものと変わらない印象です。

2人が参考にしています
2025-12-18
用途:
会社廊下
ナチュラ 株式会社 様 (建設業・工事業)

光沢もあり乾きもはやい。一度ぬりでもきれいに仕上がる。

対象商品:
60926652
2025-06-13
用途:
ハウスクリーニング
Ken EXPRESS 様 (運輸・通信業)

他社の高額なワックスも使用してますが想像以上に広げやすくて光沢もあって良かったですあとは耐久性に期待します

1人が参考にしています
2025-03-13
用途:
美装後のワックス仕上げ
PCM Service 様 (サービス業)

比較的、仕上がりも良い感じです。
ノズルが付属していればもっと良いのですが、現状は液だれします。

1人が参考にしています
2024-11-27
用途:
キャンプ場施設に使用
有限会社ビージェイ・クリエイティブ 様

化学物質を使用していない高品質のワックスは、お客様にとって大変重要なアイテムかと思います。モノタローさんが、他社メーカーより安く、いいものを販売していただいていることは、嬉しいですね。リピート購入しました。これからも使用していきたいと思いますので、継続販売をお願い申し上げます。

2025-01-06
用途:
通常
農・林・水産業

大掃除で使いました。
惜しげなく使え満足のいく仕上がりになりました。

対象商品:
60926652
2024-11-12
用途:
ハウスクリーニング
TSYプランニング 様 (サービス業)

床(古いフローリング、クッションフロア)への密着を心配してましたが問題なく塗布できました。
また一般家庭の床で使う分には申し分ない光沢感です。

対象商品:
60926652
2024-10-10
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

臭いがほとんどなく、さらりとした液体ワックスなので使いやすいです。剥離後なら2度塗りでピカピカシャイニングです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
1人が参考にしています
2023-03-10