防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション

EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション メテックス EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション メテックス EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション メテックス EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション メテックス EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション メテックス EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション メテックス EVERBright(エバーブライト) ACコンセント2個付きメガーパワーステーション メテックス

パソコン充電可能!小型家電製品使用可能、大容量24000mAhのハイパワー。

付属品ACアダプター、シガレットライターアダプター(出力用)、USBケーブル(USB-Micro USB)、携帯電話プラグ(iPhone、iPhoneライトニング、ドコモ/ソフトバンク、スマートフォン、au)、タイプCアダプター、取扱説明書 適合機種ほとんどすべての携帯電話・スマートフォン・iPhone 材質ABS 寸法(mm)144×77×105 質量(g)1021 出力【1】AC修正正弦波(2個:100V/80W(連続)・120W(最大)、【2】DC(1個:12~16.8V/10A・最大13A)、【3】USB(2個:5V/2.4A 合計最大4.8A)、【4】USB QC3.0(2個:5-12V/2A 最大18W・合計最大5V/3.4A)、【5】USB-C(1個:5V/3A・9V/2A・12V/1.5A PD2.0 最大18W) 入力DC19V/1.5A バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 保証期間6ヶ月 点灯方式ランタン(近):ON(暗)/ON(明)/OFFのサイクル、ライト(遠):ON/点滅/SOS/OFFのサイクル 充電時間(時間)【付属ACアダプタ】6、【別売21Wソーラーパネル】25~28 バッテリー容量(mAh)24000(8.8Wh) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※取扱説明書記載の、初期点検/充電・定期点検/充電や保守を行わなかった時は、未使用や、保障期間内であっても、保証の対象外となります。
※本説明書記載の本機の特性と、保守点検が本機にとり、通常の電化製品以上の重要性を持つ事をご理解の上、
※緊急時に本機を活用できるよう、定期保守・点検・動作確認を実行なさってください。
※長時間充電せず放置しておくと過放電となり、充電出来なくなります。
※お使いの端末によって実際の商品と色が若干異なる場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53019059 SSBACMPB
オープン
23,000
25,300 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。