防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

ソーラーパネル延長ケーブル5m(2本セット)

ソーラーパネル延長ケーブル5m(2本セット) ASAGAO

ASSP200-JPソーラーパネルを5mまで離れた場所に設置できます。
広くて離れた場所に設置可能
AS2K-JPを使い場所の近くにいつも広い場所が有るとは限りません。延長ケーブルを使えば離れた駐車場や広場など、障害物が無い場所に設置できます。
MC4コネクタ
汎用性が高く安全に接続できるMC4コネクタを採用、AS2K-JP以外にも広く使用できます。

セット内容±各1本の2本セット 電流(A)20 電圧(V)600 ケーブル長(m)5 コネクタMC4 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74044076 ASEC5-JP
オープン
6,498
7,148 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。