防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

防災用エアーマット エアロマット

防災用エアーマット エアロマット サンエー化研 防災用エアーマット エアロマット サンエー化研 防災用エアーマット エアロマット サンエー化研

空気緩衝材を利用しているため、断熱性・クッション性に優れています。
独自の逆止弁採用で、3ヶ月ほど空気が抜けることはなく、長期間の利用が可能です。各空気層は独立しているため、空気層の1つが破損しても、他の空気層に影響を与えることはありません。
フィルムベースのため、空気注入前は厚さ1mmと薄く、コンパクトに収納でき、保管スペースを取りません。
付属のポンプで簡単に空気を入れることができます。また、空気注入時には、600mm×1800mmに膨らみます。
ナイロンとポリエチレンを素材としているため、廃棄時に焼却しても有害ガスが発生することはありません。

セット内容エアマット60枚、簡易ポンプ3本 材質ポリエチレン+ナイロン(2層構造) 寸法(mm)(空気注入時)600×1800 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1箱(60枚)
注意
※一度入れた空気は針等で刺さない限り抜くことは出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58103604 -
オープン
79,980
87,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。