防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

ラジオ付ライト

ラジオ付ライト ELPA ラジオ付ライト ELPA
(2件のレビュー)

ラジオとライトの2WAY仕様でアウトドアや非常時に便利です。

使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 全長(mm)150 付属品ストラップ 質量(g)約83(電池除く) 光源白色LED×1灯 電池寿命(時間)LEDライト/連続点灯時:約50、ラジオ/約100、サイレン/約7 受信周波数AM525~1630kHz、FM76.0~90.0MHz アンテナAM 内蔵フェライトアンテナ、FM ロッドアンテナ 防水仕様IP×4(防沫形) 直径(mm)60 明るさ(Lm)20(照度約600l×/1m)中心点照度・電池初期時 電球の種類LED 特殊用途防沫 内容量1個
注意
※電池寿命は、電池の性能により異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24260872 DOP-660
オープン
3,298
3,628 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24260872
2020-05-17
用途:
災害時に使う予定だったが・・・
医療・福祉・介護関連業

もうだいぶ前に購入したのですが、今回またモノタロウに注文する機会があったので

思い出して書いています。ラジオがAMもFMも雑音だらけで全くききとれません。

これなら懐中電灯だけのほうが全くましです。腹がたったので捨てました。

これはひどい。単なるライトです。

対象商品:
24260872
2019-09-20
用途:
アンテナがよわい:受信に注意
製造業

地元のFM局ですが、方向、場所によって
受信感度にバラツキがあります。
もう少し感度の良いアンテナにしてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20