防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

フリーコンテナBOX

フリーコンテナBOX モノタロウ フリーコンテナBOX モノタロウ フリーコンテナBOX モノタロウ フリーコンテナBOX モノタロウ フリーコンテナBOX モノタロウ
(56件のレビュー)

化学薬品はもちろん、食品衛生法に適合しているので食品にも使用可能です。
使用しない時は折りたたんで収納・保管ができて大変便利です。
柔軟性に富んでいるので衝撃にも強く安心です。
高温で一体成型されています。
成形時には完全に浄化された空気を使用しているので異物が混入することなく安心してご使用頂けます。
ポリエチレン製で酸やアルカリに強く耐薬品性に優れています。
しかも腐ったり変質する事がほとんどありません。

用途フレーバー・植物油・しょうゆ等の食品や精製水・各種洗剤・漂白剤等の化学薬品等 寸法(mm)295×295×285 口径(Φmm)32 材質ポリエチレン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 内容量1個
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書: (0.2MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※危険物や劇物を充填する事はできません。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※コックは別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11760814 - 20
449
494 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途:
柚子果汁の保存 液体肥料の散布
製造業

リピート買いです。頑丈で必要充分な性能があります。メーカー品が欠品が多いのですぐ届くところも助かっています。

対象商品:
11760814
2026-01-21
用途:
シャンプーの卸し
サービス業

ビニールがしっかりしていてキャップも付いた状態での納品なので助かりました

2026-03-19
用途:
液体肥料の注入
坂田農場 様 (製造業)

少し肉厚が薄いかなと思いますが、全体的に満足です。
蓋を閉める時は栓をしっかりと持って閉めることが肝要かと思います。

2025-12-01
用途:
液体食品の輸送
UQURITO 様 (卸売・小売業)

問題なく衛生的に送っていただくことができました。事前洗浄も必要ないので先方からも便利と言われてよかったです。

2025-11-02
用途:
果汁の冷凍
農・林・水産業

使用用途に対しては十分な満足度です。
10Lもラインナップ化してもらえると5点満点ですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-04-01
用途:
化粧品の充填
エイジレスラボ株式会社 様 (卸売・小売業)

問題なくつかえてます、キャップが少し開きやすいように大きくしたらよいです

1人が参考にしています
2025-03-21
用途:
商品の販売容器
株式会社栄電社 様 (建設業・工事業)

使いやすくて便利ですがもう少し安くなったらもっと頻繁に利用できるのですが。

対象商品:
11760814
2023-06-12
用途:
海遊びに

海遊び後のシャワー用の水タンクとして。
軽くて強さもある。コックついてこの金額だとなお良い

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07
質問:
コックは付属しておりますか。
回答:
コックは別売りとなります。
下記3点からご選定下さい。
■モノタロウ コック フリーコンテナ 用
https://www.monotaro.com/g/01231494/
1人が参考にしています
2021-06-18
質問:
コックではなく、キャップは付属しておりますか。
回答:
本商品は、キャップは付属しております。
1人が参考にしています
2021-06-18
質問:
アルコール75%の食品添加物は対応しておりますか。
回答:
本商品は、アルコール濃度60%までが使用限度になっております。
2021-06-18