防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ

住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災
(15件のレビュー)

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能

用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 種別光電式住宅用防災警報器 感知方式煙式(光電式・2種) 付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g)約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm)Φ89×25 国家検定合格番号住警第30~4号 警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 主材質ABS樹脂 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31875385 FSKJ225-B-N
オープン
2,298
2,528 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途:
天井に取り付け

2階の踊り場天井に一つ付けていましたが、1階台所の天井に追加で取り付けました。動作テストや警報停止用に紐をつける事も可能ですが、本体のボタンを下から棒などで押せるので付けませんでした。薄型で紐の垂れ下がりも無いので天井にしっくりと収まりました。

対象商品:
31875385
2025-03-20
用途:
アパートの天井に付ける
不動産業

アパートが3部屋あり、3個必要だと言われました。最終的に寝室とダイニングの2つで大丈夫と言われ、これを買い足しました。脚立さえあればキチンとつけられ、元々付いてたものより薄くなり、見栄えも良くなりました。音もしたので 動作も大丈夫かと思います。

3人が参考にしています
2025-03-31
用途:
火災警報器として
まちゃぷ 様 (製造業)

使っていたものが期限切れになったので買い替えに。
お値段もお手頃で、見た目もすっきりしていたので良かったです。

3人が参考にしています
対象商品:
31875385
2025-03-13
用途:
住宅用火災報知器の交換
その他業種

旧型の火災報知器を交換しました。新型はスタイリッシュでスッキリしているので良いです。

1人が参考にしています
2025-02-04
用途:
賃貸管理
株式会社アレップス 様 (不動産業)

賃貸物件の管理に使用致しましたが、設置しやすかったです。

対象商品:
31875385
2024-09-07
用途:
古いものと交換取り付け
建設業・工事業

経年の為交換取り付けしましたが、音も大きく、また価格もやすくて満足しています。

1人が参考にしています
2024-09-18
用途:
前回の住宅用火災報知器が10年で、付け替えに買いました。
第一印刷株式会社 様 (製造業)

前回の住宅用火災報知器が10年で、付け替えに3個買いました。

対象商品:
31875385
2024-04-13
用途:
火災報知器の更新
その他業種

取り付けより13年経過した火災報知器の交換のため購入
信頼のおけるメーカーであることとデザインがすっきりしているためこちらを選択
残りの物も少し間を開けて交換予定のため再度購入させていただきます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。