防災用品特集

日ごろからの備えが大事!

防雨・防塵型電工ドラム

防雨・防塵型電工ドラム 日動工業 防雨・防塵型電工ドラム 日動工業 防雨・防塵型電工ドラム 日動工業 防雨・防塵型電工ドラム 日動工業 防雨・防塵型電工ドラム 日動工業 防雨・防塵型電工ドラム 日動工業 防雨・防塵型電工ドラム 日動工業 防雨・防塵型電工ドラム 日動工業
(7件のレビュー)

タイプ屋外型 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性防雨、防塵、アース付 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 商品状態
コンセント形状
コンセント個数
電線仕様-種別
電線仕様-芯数
電線長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10086501 NPW-E33 - 接地2P 15A 125V 3 VCT 3 5A(全巻時)、15A(全延時) 30 7.6
35,500
21,980
24,178 (税込)
当日出荷
10086517 FW-E53 - 接地2P 15A 125V 3 VCT 3 4(全巻時)、15(全延時) 50 11.0
53,000
31,980
35,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10086501
2021-03-24
用途:
屋外工事
農・林・水産業

とても良い。近くのホームセンターで売っているものは値段以下の品物ですが
こちらはお値段以上と感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
10086501
2019-07-01
用途:
屋外作業

購入して初使用の日に偶然にも雨だったが問題なく使用できました。
ただ少し重い。

1人が参考にしています
対象商品:
10086501
2018-03-18
用途:
園芸用モーターポンプの電源側回路に新設
電気・ガス・熱供給・水道業

安全対策として、モーターポンプの電源コードアース付きは、ポンプ側のアースが取りがたいため大変に助かりました。これからも大事に使用していきます。

1人が参考にしています
対象商品:
10086501
2015-07-16
用途:
防災用品としての購入
レジデンシャル品川中延グランクラス管理組合  様

コンセントの数が3つですが、4つあるといいと思います。
それ以外は大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10086501
2013-10-16
用途:
屋外投光器の使用/非常用
農・林・水産業

・自治会の非常用として購入であまり使用しないので、暴雨・防塵型としては比較的廉価なのでよかった。
・屋内用では差込口が回転しないものがあるが、屋外用として廉価なものないのが残念です。
・巻き取る時、水道のホースのように左右に動くガイドがあるときれいに巻けてさらに便利だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10086501
2013-12-31
用途:
野外の現場

外仕事なので外で使えるし手頃価格で最高です

1人が参考にしています
対象商品:
10086501
2013-03-13
用途:
工事現場の延長コード

持ち運びも良く、便利よく使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09