非課税品・電子血圧計も取扱中

車いすなどの非課税商品・電子血圧計などの管理医療機器を大幅取扱い中 ぜひご覧ください♪

MRI室用車いす(自走用)

MRI室用車いす(自走用) 日進医療器(車イス)

後輪22インチの空気メンテナンスのいらないソフトノーパンクタイヤ。

走行タイプ自走 機能MRI 材質(フレーム)アルミ合金(アルマイト仕上) 仕様3.0テスラ対応 材質アルミ合金(アルマイト仕上) 質量(kg)11.8 種類自走式 キャスター6×22インチ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)630×990×850、(折りたたみ)300×990×850 座幅(mm)400 前座高(mm)430 松吉医科器械コード23-6987-00 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68988858 TY049-J30
176,000
159,800
非課税商品
159,800 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23