非課税品・電子血圧計も取扱中

車いすなどの非課税商品・電子血圧計などの管理医療機器を大幅取扱い中 ぜひご覧ください♪

車いす(自走・アルミ)背折れ

車いす(自走・アルミ)背折れ 日進医療器(車イス)
(3件のレビュー)

通常よりも押し手位置が高く押しやすい設計。
ノーパンクタイヤ仕様、JISマーク対象機種。

走行タイプ自走 機能介助ブレーキ、背折 材質(フレーム)アルミ 寸法(mm)400 質量(kg)12.7 種類自走式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×1000×660 松吉医科器械コード24-3071-01 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68988632 NEO-1
77,100
26,980
非課税商品
26,980 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途:
福祉施設での使用
医療・福祉・介護関連業

座面も広くしっかりした作り。
良い物を安く購入が出来ました

対象商品:
68988632
2022-05-15
用途:
介護用です。
ケンズコープ 様

強くて耐久性があると思います。デザインもスッキリしています。

対象商品:
68988632
2022-02-07
用途:
母親用
阪野商店 様 (農・林・水産業)

それなり。利用できます。値段の割にはよくできていると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23