学童・教育用品特集

学校・幼児施設の方必見 定番商品から運動会・イベント用品などのおすすめ商品をご紹介 楽器の取り扱いもあります


トランシーバー 特定小電力

トランシーバー 特定小電力 モノタロウ トランシーバー 特定小電力 モノタロウ トランシーバー 特定小電力 モノタロウ トランシーバー 特定小電力 モノタロウ トランシーバー 特定小電力 モノタロウ トランシーバー 特定小電力 モノタロウ トランシーバー 特定小電力 モノタロウ トランシーバー 特定小電力 モノタロウ
(125件のレビュー)

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
音声出力も500mWとクラス最大です。
お得な2台セットにハンズフリー対応のネクタイピン式イヤホンマイク付き。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
チャンネルを合わせれば何台でも通話可能です。
ハンズフリーで使用可能なVOX機能搭載。
オートパワーオフ機能で電源切り忘れ防止。
混線を回避する38グループモード。
オートスキャン機能で通話チャンネルを自動検索。
1種類のベルコール機能で送信終了を相手に知らせることができます。
単3アルカリ乾電池(別売)で約60時間使用可能(ただし、使用環境によります。)
オプションでエフアールシー社製の専用電池パック(品番 FBP-2 使用時間40時間)を使用することができます。
ただし、専用充電器(品番 FBC-5RS)が必要となります。
総務省技術基準適合品。
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)

用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 種類特定小電力トランシーバー 材質本体:ABS樹脂(一部除く) 定格電圧(V)DC3.6~4.5(単3アルカリ電池×3本別売) チャンネル数交互通話専用20ch(9+11ch) 消費電流(mA)受信待ち受け時 約50 送信出力10mW 付属品本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2 質量(g)約180(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×103×28(突起物除く) 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 通信方法単信方式 電波形式F3E スピーカー出力(mW)500/8Ω 内容量1セット(2台)
注意
※うまく送受信ができない、設定できない等の不具合が生じた場合は、本体をリセットしてください。リセットは電源オフ状態で、MODE・電源ボタンの長押しで実施できます。
※本機は単3アルカリ電池や指定充電池以外ではご使用にならないでください。発火、発熱、破損の原因となります。
※電池の種類によってはサイズの関係で挿入できない場合があります。
※電池が液漏れを起こした場合は使用を止めてください。
※機器を分解、改造はしないでください。
※運転中の使用は絶対に行わないでください。
※湿度の高い場所での使用はおやめください。
※アンテナの先端が細くなっています。誤って目に差したりしないように注意してください。
※防水機能はついていません。
※日本国以外での使用はしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89737444 M-20W (本体)ブラック×ブルー(イヤホンマイク)ブラック
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 125
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途:
スタッフ同士の情報共有
飲食業

電池box蓋が少し硬いかな?女の子のスタッフさんにはちょっと辛いかも

2024-12-25
用途:
工場内で使用。少し離れた作業員への連絡手段で使用しています。
製造業

使い勝手は特に問題無し。もう少し聞こえやすいと良いが、雑音が混ざる感じで聞こえる。

対象商品:
63350149
2024-02-18
用途:
めったに使わないけど、いざ必要な時に十分機能する製品
運輸・通信業

トランシーバーは年数回程度、現場で使用する機会があります。
ただ、使う時は連続10時間以上使います。
使用回数がわずかなので、充電バッテリー式ほど立派なものは必要ないですし、乾電池式なのですぐに電池交換ができるので、それで十分と感じています。(使用しないときは電池外しています)
通信品質は問題なし、シンプルな使いやすさに満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
63350149
2024-05-21
用途:
イベント
農・林・水産業

ノイズが少なく使いやすい。音量がもうちょっと欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
63350149
2023-08-05
用途:
駐車場の整理時使用
卸売・小売業

以前使用していたものより、軽量でシンプルで使いやすい。チャンネル数も、以前使用していたものと変わらない為、満足です。

対象商品:
89737444
2023-05-09
用途:
現場とレジャー用
建設業・工事業

開けた場所なら結構届きます。400mぐらい?
潮干狩り・スキー等で離れた時でも便利です。
ハンズフリー機能はイマイチ。しゃべり始めの1.5秒ぐらいが聞こえません。
ボタン押して使えば問題無いですが、当然片手がふさがります。
でもまあ価格からしたら全然OKですね。
小学生でも使い方教えれば普通に使えてます。

3人が参考にしています
対象商品:
63350149
2023-01-14
用途:
機械のメンテナンス時
北栄鉄工株式会社 様

3台目の購入です
操作も簡単で使いやすいです
3年程使っていますが、問題なく使えています

1人が参考にしています
対象商品:
89737444
2022-08-18
用途:
車の誘導時
サービス業

安さに惹かれて購入しましたが、ちゃんと使えてます。
ただ他の方も書き込みされてますが、2点改善して頂きたいところがあり
①電池を入れる所を開けるのが大変で爪が折れそうになるぐらい硬い!
②イヤホンを差し込むゴムのところが半開きになる
それを改善してくれれば使い方もシンプルなのでいいと思います。
他社のトランシバーともちゃんと通話できます!

6人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
2セット購入した場合、4台で通話は可能ですか。
回答:
4台の通話可能です。
周波数さえ合わせて頂けましたら、何台でも通話可能でございます。
対象商品:
89737444
9人が参考にしています
2020-11-25
質問:
商品が届いたのですが、通話できません。何が考えられますか!?ない周波数設定時に設定の不具合が発生した場合の対処方法。
回答:
周波数設定時に不具合が発生した可能性があります。
対処法としましては、出荷時(デフォルト)設定に戻し、再設定することで改善される場合があります。
下記方法をお試しください。

①本体電源OFF状態にする
②本体の中央ボタン「MODE」を押しながら電源ONにする
③出荷時(デフォルト)設定に戻る(オールリセットされる)
④通話確認する
対象商品:
89737444
13人が参考にしています
2015-04-13