清掃用品特集


HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA

HEPAフィルター搭載業務用ドライバキューム極HEPA FPS
(2件のレビュー)

微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。
3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。
クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。

用途業務用掃除機 電源(V)100 集塵容量(L)11 電源コード(m)約12 質量(kg)7.8(本体のみ) 付属品床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、スキマノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター×3、断線防止フック、断線防止ゴム紐 消費電力(W)950 本体質量(kg)7.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×400×420 電源周波数(Hz)50/60 内容量1台
注意
※クリーンルーム・アスベスト除去には対応しておりません。
※HEPAフィルターは欧州規格です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
67349248 -
55,000
36,980
40,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途:
建築現場、エアコン設置、電気配線工事
FAST 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

吸引力があって現場の細かなゴミ、石膏ボードの粉を掃除するのに使えました。

対象商品:
67349248
2019-11-15
用途:
準クリーンルームの床掃除
医療・福祉・介護関連業

・軽くて取り回しが楽
・でかくて保管場所に困る
・倒れにくく取り回しが楽
・延長用筒が外れ易いイライラする
・集塵袋交換時に外すロックが固く、破損しそう
・電源コードが長いのは使い勝手が良い

12人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。