清掃用品特集


高圧洗浄機

高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

作業範囲の拡大ができる10Mの高圧ホースを標準付属、作業シーンに合わせて本体側で吐出圧力が調節できるとても便利な高圧洗浄機です。
作業シーンに合わせて吐出圧力を本体側で調節できます。
作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付きです。
大型車輪で段差の移動が軽快にできます。
洗浄場所への移動も楽な大型車輪付きです。
ハンドルは折りたたむことができ、ガンやノズル・ホース類も本体にスッキリ収納できます。
溜め水が使える自吸機能付です(自吸で使用する時は別販売品の自吸キットをご購入ください/自吸は水道から給水する場合と比べると吐出圧力は下がります)。
自吸ができる高さ(吸い上げ高さ)は最大1mです。ホースの最大引張長さは3mまでです。

用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄 仕様高圧ホース10m 付属品高圧ホース(10m)×1・バリアブルノズルランス×1・ターボノズルランス×1・洗剤噴射ノズル×1・吸水コネクター1・ワンタッチジョイント×1・ホースバンド×1・ノズルクリーナーピン×1・給水ホース(3m)×1 質量(kg)8.3 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1450 電源単相100V 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668) コード長さ(m)5 消費電力1450W 電源コード(m)5 ホース長さ(m)10 高圧ホース(m)10 絶縁方式二重絶縁 最高許容圧力(MPa)11 給水方式水道/自吸 ポンプ3連プランジャ 電源コード5m 水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668) 最大吐出水量(L/min)6.7 内容量1台
取扱説明書: (1.4MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
※凍結、ポンプの破損・故障を避けるためにも使用後は必ず洗浄機本体の水抜きを行ってください。
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
※車などの足まわりなどを洗浄するときはグリス塗布部分やカバー部分などに直接噴射しないでください。
※車のタイヤを洗浄するときはノズル先端から最低30cm以上離して洗浄してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40423521 AJP-1700V
67,100
32,980
36,278 (税込)
当日出荷

車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40423521
2018-01-04
用途:
所有しているマンションの廊下、階段等の洗浄に使っている。音も静かで、持ち運びがしやすく重宝しております。

① ホースをもう少し柔らかく出来ないものですか?
② 台車的な機能の改良。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03