清掃用品特集


高圧洗浄機 K 2 サイレント

高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー 高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー 高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー 高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー 高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー 高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー 高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー 高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー
(4件のレビュー)

K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。

セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル イエロー タイプ静音タイプ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303 モーター出力(kW)1.25 最高圧力(MPa)10 電源コード(m)5 騒音値(dB)63 機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納 防水性IPX5 給水温度(℃)40 内容量1台
注意
※水道ホースは付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源(V)
最大吐出量(L/h)
高圧ホース(m)
消費電力(W)
本体質量(kg)
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31559405 1.600-920.0 100 360 8 1250 5.8 50/60
オープン
25,980
28,578 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31559405
2023-11-20
用途:
洗車、網戸の洗浄に使用しています。

水の節約と細かい網戸の洗浄に便利です。汚れ落ちが良く、時間短縮に助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
31559405
2023-09-22
用途:
地盤改良工事
太洋基礎工業株式会社 様

いい商品です。洗いもきちんとできてすばやくできます。一家に一台くらいは欲しいものです。

1人が参考にしています
対象商品:
31559405
2023-06-05
用途:
ベランダ掃除
京免製畳有限会社 様 (製造業)

今まで使っていたのとは重くてうるさかったけど、今回買った物は静かで軽いし、コンパクトで置き場にも困らない

2人が参考にしています
対象商品:
31559405
2022-10-08
用途:
清掃作業
ADS 様

仕事で集合住宅のエントランス、アプローチ、共用廊下、階段等の洗浄をK2、K3、K4でしております。基本的には水圧(洗浄力)や運びやすさ、収納、金額を考えると一般家庭ではこのクラスで十分かと思います。もちろん各ポイントにおいて余裕のある方は上級モデルがおすすめです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1人が参考にしています
2023-03-03