清掃用品特集


ライフラインII 40W形

ライフラインII 40W形 HotaluX(ホタルクス)
(36件のレビュー)

管長(mm)1198 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)36 管径(Φmm)32.5 電流(A)0.440 定格平均寿命(時間)12000
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
種類 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02443682 FLR40SD/M/36 1箱(25本) 40形 - 2480 -
53,750
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
02443716 FLR40SW/M/36 1箱(25本) 40W省エネ形 - 2850 -
53,750
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途:
印刷会社の工場
桐屋印刷株式会社 様

LEDへの切り替えが迫る中、まだまだ蛍光灯に頼っています。さすがに全体で500本以上をいきなり切り替えることもできず、助かっています。

1人が参考にしています
2025-07-10
用途:
店内照明
川出酒店 様

いつも使っています。
たくさん使いますので重宝しています。

対象商品:
02443716
2023-11-29
用途:
事務所の蛍光灯交換
設定屋MUKU 様

梱包も簡易梱包されていてゴミの量も少なくて助かりました。光の加減も丁度良く事務所が明るくなりました

対象商品:
02443682
2023-01-10
用途:
社内の蛍光管の交換用
製造業

以前使用しているパナソニック製昼光色
より値段が安いため購入しました
やや色味が違いますが許容範囲内だと思います

2人が参考にしています
対象商品:
02443682
2022-10-04
用途:
店舗の電灯交換に
SUPER BIKERS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

店舗内を一斉に交換したかったのでまとめ買いで安く済ませる事ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
02443682
2022-08-02
用途:
工場内の一部の蛍光灯

LEDが普及する中、まだまだ蛍光灯を取り扱ってくれてありがたいです
2~3ヶ月前に大幅な値上げがあり、世界的な燃料高や円安の影響で致し方ないとは思いますが
今までかなり安価だったので今回の値上げ幅の大きさは少々残念でした。しかし今後も購入していきたいと思います。

対象商品:
02443682
2022-04-21
用途:
仕事中いつも。
卸売・小売業

安かったので、たすかりました。
まだ、使用していませんが、1つ切れ始めると、次から次へと交換しなきゃいけないので、こんなにたくさんあって、安いと嬉しいです。

対象商品:
02443682
2021-10-08
用途:
交換部品

工場内の交換用に購入しました
既存と遜色なく使用できます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。