メッシュチェア 座面モールドウレタン仕様
(54件のレビュー)広めの座面でゆったりとした座り心地の肘付メッシュチェアです。
座面はモールドウレタンを採用し、すわり心地・耐久性が良いです。
背もたれはメッシュ素材を採用。
座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。
肘掛は折りたたむことが出来るので、デスクにスッキリ収納できます。
【モールドウレタンとは】
造りたい形状の鋳物を作りその中にウレタンの液を注入し
短時間で発泡させて作るウレタン製造方法の一つ。
耐久性と信頼性を求められる際に広く使われ、公共の椅子、自動車の座席などに使用されています。
型くずれしにくく耐久性に富んでおり、弾力性があり品質の維持・信頼性に優れています。
用途OAチェアとして
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
種別オフィスチェア
材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)/5脚ベース:ナイロン/キャスター:ナイロン/シリンダー・座鉄板:スチール/背もたれ材質:スチール、メッシュ布地
質量(kg)9.7
色黒
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×890~980
キャスター径(Φmm)50
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×470
ヘッドレストなし
内容量1台
注意
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床や
カーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。
オフィス用チェア(OAチェア) の新着商品
商品レビュー
2026-02-12
- 用途:
- 事務所用
農事組合法人みわほたる 様
(農・林・水産業)
事務所用に数脚必要になり、同一サイトから同程度の価格帯より2種類のメッシュチェアを購入して比較しました。座面が広く、ロッキング機能、肘掛も折り畳みができるこの商品は格段に優れた商品でした。色は黒しかないですが残り2脚購入する予定です。
- 対象商品:
- 70647438
2025-04-22
- 用途:
- デスクワーク
運輸・通信業
耐荷重が大きい方(120㎏超)が座っても大丈夫でした。
結構、安定して使っていますので、またリピートします。
1人が参考にしています
2025-04-11
- 用途:
- デスクワーク
株式会社メイワ運輸 様
(運輸・通信業)
とても座り心地が良く腰痛持ちなのに軽減されてます。
- 対象商品:
- 70647438
2024-05-20
- 用途:
- 打合せテーブル用
株式会社高栄ダクト工業 様
とても快適です。
長時間使用ではないのですが座り心地いいです。
ひじ掛けが後ろに除けるのでチョイ座りの時や収納時助かってます。
コスパは良いと思います。
配送業者の教育した方が良いのでは?
事務所に寄りもせず勝手に荷下ろししていきました。
- 対象商品:
- 70647438
2023-10-10
- 用途:
- リモートワーク用チェア
その他業種
2脚目の購入です。ひじ掛けが後ろに倒れるのは、何気に便利です。高さの調節も問題ありません。
座面の固定にヘクサボルトを使いますが、微妙に長さの違うものが2本だけあるので、適当に挿していると最後になって困ります。説明書の絵くらいはちゃんと見て組み立てなさいという事かと思います。
2人が参考にしています