オフィス・在宅家具特集


キーボード 有線 メンブレン テンキー付き USB 高耐久 Wii PS5

キーボード 有線 メンブレン テンキー付き USB 高耐久 Wii PS5 エレコム キーボード 有線 メンブレン テンキー付き USB 高耐久 Wii PS5 エレコム キーボード 有線 メンブレン テンキー付き USB 高耐久 Wii PS5 エレコム キーボード 有線 メンブレン テンキー付き USB 高耐久 Wii PS5 エレコム キーボード 有線 メンブレン テンキー付き USB 高耐久 Wii PS5 エレコム キーボード 有線 メンブレン テンキー付き USB 高耐久 Wii PS5 エレコム キーボード 有線 メンブレン テンキー付き USB 高耐久 Wii PS5 エレコム キーボード 有線 メンブレン テンキー付き USB 高耐久 Wii PS5 エレコム
(9件のレビュー)

安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。

その他Wii Uについては、「ドラゴンクエスト X」Wii U版、「モンスターハンター 3G HD Ver」で動作確認実施。 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズフル 質量(g)約586 ケーブル長(m)1.6 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状USB-Aオス 対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4、Wii、Wii U 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時) インターフェースUSB キー配列日本語108キー 保証期間6カ月間 キー方式メンブレン キーストローク(mm)4 電源供給方式USBバスパワー キーピッチ(mm)19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01251732 TK-FCM062BK ブラック
2,581
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01251732
2023-10-27
用途:
事務作業
マルスギ株式会社 様 (製造業)

パソコン純正を使用していましたがそれなりの品質でキータッチが悪く
イライラして効率も悪い為、価格と高耐久の表示で購入しました。
耐久性は未だ判りませんが価格の割に良い感じで使用してます。

対象商品:
01251732
2021-06-04
用途:
デスクワーク
製造業

押しボタンの感覚が個人的に好みです。またLEDランプも付いているのでデザインも気に入っています。

対象商品:
01251732
2021-01-19
用途:
PC作業

手や腕が疲れて使い物にならない・・・
値段なりです・・・

対象商品:
01251732
2017-09-21
用途:
趣味
サービス業

キーストロークが適度にあるので打ち間違いも少なくなり使い勝手が良いですね。
また、ワイヤレスでは電池の容量が気になったり、作業終了時スイッチを切っていたのが無くなり快適です。ありがとうございました。

対象商品:
01251732
2017-05-30
用途:
業務用
サービス業

キートップの文字が消えにくく、ピッチもちょうどよく安価なので業務用として利用しています。

対象商品:
01251732
2017-02-22
用途:
今まで使っていたキーボードが調子悪くなってきたので交換
製造業

汚れが目立たないよう、次は色がブラックのキーボードを探していました。値段も手ごろでしたしとても使いやすいです。

対象商品:
01251748
2016-08-05
用途:
交換用
株式会社吉田製作所 様

安い割には使いやすくデザインも良いと思います。

対象商品:
01251732
2019-03-14
用途:
卓上 PC
MECHBOX 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キーボードの各ボタンのストロークが多くて押さえ難い(得意じゃないので余計に感じる)少し慣れましたが辛いです

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07