オフィス・在宅家具特集


スティック糊 消えいろピット

スティック糊 消えいろピット トンボ鉛筆 スティック糊 消えいろピット トンボ鉛筆 スティック糊 消えいろピット トンボ鉛筆 スティック糊 消えいろピット トンボ鉛筆 スティック糊 消えいろピット トンボ鉛筆 スティック糊 消えいろピット トンボ鉛筆 スティック糊 消えいろピット トンボ鉛筆 スティック糊 消えいろピット トンボ鉛筆
(75件のレビュー)

ブルーの着色で、ムラなく、ムダなくキレイに貼れる。色で確認しながらはみ出し、塗り残しなく塗れる。
乾けば透明、きれいな仕上がり。

用途一般紙、クラフト紙、厚紙の接着に。 タイプ色付き 材質容器全部品:再生ポリプロピレン エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 030
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
のり径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24120093 PT-XSC 1本(5g) - 13 XS
120
85
94 (税込)
当日出荷
08702617 PT-TC 1本(10g) 19.6 16 S(細塗り)
140
109
120 (税込)
当日出荷
08702626 PT-NC 1本(22g) 40 20 N(中塗り)
260
199
219 (税込)
当日出荷
24119978 PT-GC 1本(40g) - 26 G(太塗り)
400
289
318 (税込)
当日出荷
24756884 HCA-314 1パック(10g×3本) 60 16 S(細塗り)
420
299
329 (税込)
当日出荷
24120084 HCA-513 1パック(10g×5本) - 16 S(細塗り)
700
469
516 (税込)
当日出荷
24756875 HCA-322 1パック(22g×3本) 121 20 N(中塗り)
780
559
615 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途:
請求書や報告書の発送時に使用します

今までのスティク糊は、はみ出してもわかりずらかったので重ねて使用するとくっついてしまうことだありました。青で目立つので失敗も少なくなりました。

2026-02-17
用途:
伝票の管理
卸売・小売業

伝票に糊を付けてA4の紙に貼り付けて保管しておりますが、とても滑りあ翌糊付けしやすいし糊を付けた処が確認しやすかったです。

2026-04-13
用途:
書類の整理
伸建築工芸舎 様

スクラップの切り抜きやレシートの整理に重宝しています。

対象商品:
24119978
2026-01-23
用途:
事務処理時
卸売・小売業

間違えの無い商品です。大きいのでなかなか減らず使い勝手が良いです。

対象商品:
08702617
2026-01-22
用途:
書類の作成
製造業

ノリを付けたところが青くなります。どこへどの程度塗ったのかが分かり、
接着力も問題なく、とれも良く使用出来ます。

2025-12-13
用途:
領収書を整理、A4の白紙に貼り付けるために使用しています。
H&Hマシコンサービス 様 (卸売・小売業)

粒来から使用しており、張る際は色がつく上、粘着力も十分で非常に良い商品と思います。

2025-12-02
用途:
事務作業

長年の使用してます、塗り跡が青くなりわかりやすく使い勝手が良いです。

2026-03-03
用途:
事務用品
サービス業

色が付いているので塗布範囲がわかりやすく使いやすい。
もうちょつと硬めの方が使いやすい気がする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07