オフィス・在宅家具特集


ハサミ ステンレス ツイストリング エクストラ 左右非対称

ハサミ ステンレス ツイストリング エクストラ 左右非対称 PLUS(プラス)[文具] ハサミ ステンレス ツイストリング エクストラ 左右非対称 PLUS(プラス)[文具] ハサミ ステンレス ツイストリング エクストラ 左右非対称 PLUS(プラス)[文具] ハサミ ステンレス ツイストリング エクストラ 左右非対称 PLUS(プラス)[文具] ハサミ ステンレス ツイストリング エクストラ 左右非対称 PLUS(プラス)[文具] ハサミ ステンレス ツイストリング エクストラ 左右非対称 PLUS(プラス)[文具] ハサミ ステンレス ツイストリング エクストラ 左右非対称 PLUS(プラス)[文具] ハサミ ステンレス ツイストリング エクストラ 左右非対称 PLUS(プラス)[文具]
(18件のレビュー)

人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。
プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。
指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。
大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。
ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。
刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。
刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。
握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。
エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。
長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。
リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。

材質リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼 板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4 繰り返し・詰め替え対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
刃渡り(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38610056 SC-165TR(34920) 165 72 ブルー
1,820
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途:
郵便物の開封
建設業・工事業

はさみは沢山使用してきましたが、たいていプラスチック製の持ち手部分が割れて捨てていた。本品は取手までステンレスでそんな心配はなく、はまっている保護リングもシリコンゴム製のようで指当たりが軟らかく気持ちよい。切れ味も良い。使い続けると刃裏が汚れて来るので水洗して快適に使っています。

対象商品:
38610056
2023-05-17
用途:
ペーパー切
その他業種

とにかく品質は間違いありません!餅は餅屋。

何と言っても、モノタロウさんで購入するのが一番お値打ちです。

2025-06-06
用途:
封筒開封など一般使用
製造業

よく切れます。
オールステンレス製の為長く使用できそうです。
以前のものはハンドルが樹脂製でしたので、劣化して使用できなくなりました。

対象商品:
38610056
2023-01-18
用途:
事務作業

長く使っていますが安定の切れ味。
安いハサミには戻れません。
左右対称も使ってみましたが、こちらのほうが使いやすいかな。

対象商品:
38610056
2021-03-27
用途:
普段使い
サービス業

ちょうどいい大きさで使いやすいです☆☆☆☆☆☆☆☆

対象商品:
38610056
2020-08-14
用途:
日常の事務作業
サービス業

これまでのハサミの切れ味がイマイチだったので、軽い切れ味で快適です。

対象商品:
38610056
2020-05-28
用途:
裁縫
サービス業

OLFAのロータリーカッター(18mm)と併用し、型紙をカットする際に使用しています。
ロータリーカッターでも事足りるのですが、切れ味の良いハサミがあると便利です。
大きいサイズを購入するべきだったかと思い、星4です。

対象商品:
38610056
2020-03-02
用途:
何かを切りたい時に
有限会社平和塗装 様 (建設業・工事業)

素晴らしい切れ味ですね。
普通ハサミは親指を入れる方向が決まっているのが普通ですけど、どちらに向けてもスパスパ切れます。
右利き、左利きがないような感じですかね。
なんせ良く切れます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07