ロールふせん紙 強粘着 25×10M
(56件のレビュー)現場作業に威力を発揮する”強粘着”タイプ!
お好みの長さでカットできて大変便利!
倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます!
ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々!
使用方法
1.カッターの中央の隙間にロールふせんを差し込みます。
2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。
用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。
仕様強粘着
成分水溶性のり
材質上質紙
テープ幅(mm)25
テープ長さ(m)10
商品構成アソート
内容量1パック(2巻)
2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。
注意
※貼り付けた面の素材(コピー用紙・アート紙・コート紙・インクジェット用紙・古い本など)・状態により、はがす時に表面を傷めたりする場合があります。特にカラー印刷のカタログ、雑誌などへのご使用には十分ご注意ください。※青焼きには貼らないでください。表面を傷めます。※強粘着のため形状が少しカールしている場合がありますが、品質には何ら影響はありません。
※インクやトナーが粘着面に付く場合があります。※水や湿気により色落ちする場合があります
付箋(ふせん) の新着商品
商品レビュー
2025-11-03
- 用途:
- メモ(伝達用)
その他業種
伝達用のメモ、忘れないための目印などで使っています。リーズナブルな値段で満足ですが、詰め替え用があると、嬉しいです。
2025-09-25
- 用途:
- クリアファイルの表や、パソコン周りに貼ってやり忘れ防止に使っています
前面粘着で好きな長さに切れるので重宝しています
少し切りにくいのが残念ですが、、
好きな色の付箋なのも気分があがります
もっとカラーバリエーションがあれば嬉しいです
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 60858235
2025-10-07
- 用途:
- 付箋替わり
教育・研究機関
粘着力はあまりないです。上からセロテープでとめて使っています。幅が2.5cmありますがメモ書きするには面積が足りないし、むしろ1cm以下の幅の方が自分には使い勝手があると思いました。
1人が参考にしています
2025-02-12
- 用途:
- チャック付き紙袋の仕分け用
自動車・二輪車・自転車関連業
保存用のチャック付きクラフト袋のラベルとして何回か購入。
粘着性は養生テープと比べると弱いが、剥がす時に紙袋が破れることもない。
ただし、一度貼って、剥がすと、きちんと再利用出来るほど粘着性が残らないので次のテープを使用している。
使用目的としてはこの点を好都合と考えている。
- 対象商品:
- 60858235
2024-10-28
- 用途:
- メモ
医療・福祉・介護関連業
全面に糊付きあり、先に長さに切れるのも良い。以前のと変わり、切る時にガタガタしなくなっていてとても良かったです。
1人が参考にしています
2024-12-05
- 用途:
- 値付け&メッセージ
卸売・小売業
初めての使用ですが、長さが自由に調節可能なので使い勝手がいい感じです。
2024-12-23
- 用途:
- 簡単に はがれないので 最近はロール付箋愛用
製造業
普通の付箋よりずっと長持ちで使えるので、愛用中です
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07