オフィス・在宅家具特集


クリアポケット 0.08mm 中厚手タイプ

クリアポケット 0.08mm 中厚手タイプ モノタロウ クリアポケット 0.08mm 中厚手タイプ モノタロウ クリアポケット 0.08mm 中厚手タイプ モノタロウ クリアポケット 0.08mm 中厚手タイプ モノタロウ クリアポケット 0.08mm 中厚手タイプ モノタロウ
(56件のレビュー)

中厚手タイプのクリアポケットです。
丈夫な厚さ0.08mmとしっかりとした作りのポケットで
長く使うことが出来ます。
コピー用紙約2~4枚の収納におすすめします。
従来品よりもよりエンボス加工したことで、透明感は若干落ちますが光による反射がより軽減されたことにより、内容物をより見やすくなりました。
タテ差し

用途書類整理、説明書のファイリングに 適合30穴/4穴/2穴 材質PP クリア サイズA4収納 タイプA4収納 寸法(幅W×高さH)(mm)235×305 シート厚さ(mm)約0.08 内容量1パック(100枚)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外に使用しないでください。
※色移り防止のため、コピーや印刷物などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62792713 CP-008
769
846 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-04-15
用途:
書類の整理

A4サイズより5mmほど幅が広く、現在使っているものより幅があるため、
ファイルに閉じた際、上に重ねるとインデックスが隠れてしまいます。
ただ、複数枚をホチキス止した書類をしまう時は、出し入れしやすいです。
枚数が多いときなど専用にしようと思います。

2025-12-12
用途:
書類のファイリングに使用中です。
NCかわさきホームケア株式会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても丈夫で10枚ぐらい用紙を入れても何の問題もございません。
当社の職員全てが使用して満足しております。

2025-08-04
用途:
食品工場にて使用
製造業

就業規則など、書類を汚さないために購入しました。
以前は、別のメーカー品を使用してましたが今回試しに購入

何ら遜色なく使用してます
コスパもよくてリピート決定商品です

2025-02-07
用途:
資料入れ

こちら0.08は
0.06mmと比較同時購入しましたが、この違いはあります。
良いです。厚いことにより、入れ易いですし、ページめくり易い。
頻繁に使用する資料にはこちらを使用することにした

3人が参考にしています
対象商品:
62792713
2025-04-11
用途:
資料整理
製造業

とてもしっかり厚みがあってページを捲りやすい。
100枚入りでこのお値段はとても嬉しい。

2025-03-14
用途:
会社用
製造業

厚手の0.12mmを使っていましたが、こちらの商品も特に薄く感じることもなかったです。通常のコピー用紙を何枚か入れる場合はこちらで十分でした。

1人が参考にしています
対象商品:
62792713
2025-10-18
用途:
書類の整理のため

ちょうど良い厚さで使いやすかったです。リピート購入をしました。

2025-03-31
用途:
作成手順書
株式会社山崎興産 様

ちょうどいい厚みと価格です。無くなる前にまたリピートします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07