オフィス・在宅家具特集


スティックのり 固形タイプ

スティックのり 固形タイプ モノタロウ スティックのり 固形タイプ モノタロウ スティックのり 固形タイプ モノタロウ
(152件のレビュー)

一般的なスティックのりです。
キャップを外してクルクルと回せばのりを出す事ができます。

用途資料・書類・伝票関係の整理に。図面・写真・スクラップ等の整理に。紙・写真・布など。 容量(g)25 のり径(mm)22.8 材質主成分:PVP(ポリビニルピロリドン) 全長(mm)102.1 質量(g)45.4 外径(Φmm)27.3 内容量1本(25g)
注意
※接着以外の用途に使用しないでください。
※ご使用後はキャップをしっかりと付けてください。
※高温・直射日光が当たる場所等に保管しないようにしてください。
※幼児の手の届かないところに置いてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50293356 -
109
120 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 152
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-12
用途:
封筒の接着
その他業種

家の糊が無くなったので、他のものを注文するついでに購入しました
値段は安かったですが、接着力も十分で使いやすく満足です

2026-02-25
用途:
事務作業
サービス業

25gサイズなのでしっかりしている。使いやすい。1本あると便利。

2026-02-20
用途:
職場で使用(郵便封筒の糊付け)
金融・保険業

塗った直後は粘着が弱く、まったく貼りつかないので不安になるが、
少し時間をおけば、しっかり貼りついている感じ。
速乾性があれば、尚良いかと。

2026-01-24
用途:
紙の接着

塗幅が広くとても重宝しています。また安価に提供して頂き助かっています。

対象商品:
50293356
2026-01-05
用途:
ファイリングや伝票整理
卸売・小売業

某社のオリジナル糊より大きくてお得感あります。粘着力は普通で、紙の添付には可もなく不可もなし。

対象商品:
50293356
2025-12-23
用途:
事務作業
サービス業

コスパの良さを感じます。
取り敢えず、お試しのつもりで買ったのですが、塗って直ぐだと剥がれてこないかと心配だったけど、重ししてちょっと置いておくと問題なかったです。

2025-10-13
用途:
書類貼付、プリント・ラベルの貼り付けなど事務用
教育・研究機関

スティックのりの量(25 g)はコスパが高く、キャップを外して回すだけでスムーズに糊が出ます。紙や写真の貼り付け時にはシワになりにくく、乾燥後も剥がれにくい接着力があります。
改良してほしい点としては、糊の硬さが季節や温度で影響を受けやすいため、寒冷時にももっと塗りやすい粘度調整があると使いやすくなると思います。また、キャップのはまりが多少ゆるい感触があったので、密閉性の改善も望みます。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品:
50293356
2025-08-11
用途:
使い勝手がいい
加藤厨房設備 様 (建設業・工事業)

封筒に糊付けする際今まで液体の糊を使ってきましたが、スティック糊に変えた所、封筒がシワシワにならず、見た目が凄くいいです。スティックタイプは糊がはみ出す事無く使い勝手も抜群です。液体の糊にはもう、戻れません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07