オフィス・在宅家具特集


OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き 集中スイッチ付

OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPA OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPA OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPA OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPA OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPA OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPA OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPA OAマルチタップ 電源タップ 7個口 耐雷サージ 抜け止め防止機能 固定用マグネット付き  集中スイッチ付 ELPA
(10件のレビュー)

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)

スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 コンセント形状2P抜け止め 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
55990487 WBN-S7202B(G)
オープン
2,098
2,308 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55990487
2022-08-14
用途:
コンセントが抜けない仕様
福田会計事務所 様 (サービス業)

頻繁に抜き差しする場合には、抜け防止付いていない製品の方が良いです

対象商品:
55990487
2020-05-28
用途:
コンセントの分配(家庭用)
教育・研究機関

この値段は買いだと思います。使いやすいし、家庭用なら2穴タイプで十分です。まあさらに欲深なことを言えば側面に1個おまけの穴がついてると、ホントに言うことないんだけどな!

対象商品:
55990487
2019-09-28
用途:
家庭用
製造業

アダプター系のコンセントを差し込む時に少しずれていると、少し浮いて固定されることがあるのがマイナス。独立した通電スイッチがあると尚良いが、この値段ではこんなものでしょう。普通のコンセントはそのまましっかりと固定できるので安心。

対象商品:
55990487
2019-12-22
用途:
個人での使用
教育・研究機関

テレビに録画用USB、光電話、ONU、ルーターなどコンセント不足のために購入。しっかり抜け止めがついているので安心・便利です。

対象商品:
55990487
2018-09-25
用途:
OA機器に使用
白馬テレホンショップ 様

裏側に磁石もついており机の鉄板に取り付けられ使いやすい

対象商品:
55990487
2017-05-24
用途:
事務机用として
卸売・小売業

コンセントの抜け止め、マグネット付き、集中スイッチという要望で安価品を探して購入しました。使用に関しては全く問題なく満足できる商品かと思います。

対象商品:
55990487
2016-05-01
用途:
ローボード裏の電気配線
運輸・通信業

コンセント数も満足 ロックが出来て便利です。

対象商品:
55990487
2014-07-14
用途:
多くの電気器具を使う時

コンセントが7個つなげてとても便利。集中スイッチと抜け止め機構が使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07