オフィス・在宅家具特集


電源タップ 7個口 2P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント

電源タップ 7個口 2P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム 電源タップ 7個口 2P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム 電源タップ 7個口 2P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム 電源タップ 7個口 2P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム 電源タップ 7個口 2P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム 電源タップ 7個口 2P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム 電源タップ 7個口 2P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム 電源タップ 7個口 2P マグネット付 一括スイッチ付 抜け止め 雷ガード スイングプラグ コンセント エレコム
(6件のレビュー)

たっぷり7個口で、プラグをロック可能な電源タップ(OAタップ・延長コード・コンセント)です。マグネット付でスイッチ操作も上についており便利です。雷サージ吸収もできて価格もリーズナブルです。ケーブルは安全の2重被ふくケーブルです。
(たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセントです。
(ガッチリ抜け止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。
(スイングプラグ)180°可動プラグですので、せまい場所でもOKです。
(強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。
(光るスイッチ)集中ON・OFFでき、うっかり消し忘れも防止できます。
安全な2重被ふくケーブルを採用しています。
(雷サージ吸収効果)12500V(最大サージ電圧)⇒240V(制限電圧) ※直撃雷を受けた場合は保護できません。

機能マグネット付、スイッチ付、抜け防止ロック、雷ガード、スイングプラグ スイッチ一括集中スイッチ コンセント形状2P コンセント個数7 プラグ形状スイングプラグ ケーブル径(Φmm)約4.2×7.6 仕様【ノイズカット】× 付属品なし グレー 定格15A・125V・1500Wまで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×50×31 主な用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に役に立ちます。 使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。 コンセント【ロック】○ 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20046827 T-Y3A-2720WH 2
3,690
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
20046836 T-Y3A-2750WH 5
4,270
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20046836
2020-07-27
用途:
コンセントの増設
製造業

マグネットはなかなか強力なので鉄部分には問題なく張り付きますが自分的には個々にスイッチがある方が便利かな?と思います。

対象商品:
20046827
2019-11-09
用途:
工場内の延長コードとして

抜け防止のついているこういうタップを探してました!

磁石付きなので、壁に貼り付けて使ってます!
意外に落ちません。

対象商品:
20046836
2017-09-13
用途:
電源の増配線
製造業

差込がやや硬いため、きっちり挿すのにはちょうどよいかと思います。
価格の割には便利な商品かと思います。

対象商品:
20046827
2017-02-10
用途:
ACアダプターへの給電

マグネット付きのACアダプターコンセントを捜していましたが、適当なものが見当たらなかったので、取りあえずこれを使用しています。普通のコンセントで使用するなら、問題はないです

対象商品:
20046827
2016-10-27
用途:
PC配線整理

使用満足はありますが少しお値段が安いと良いと思います。使いやすいです。

対象商品:
20046827
2016-04-22
用途:
事務所で使用
製造業

差込口が多いので便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07