深型5段レターケース
(4件のレビュー)使用状況に応じて、7種類のバリエーションをご用意致しました。ま 追加用レターケース(TOA4-S1・W1)を使う事で、1段ずつの増設が可能です。
各段の付け外しができますので、段数を増やしたり、減らしたりが自由にできます。
用途
A4サイズの用紙がぴったり納まるので、書類の整理に最適です。
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
引出し組合せ深型
トラスコ品番286-9179
材質本体:再生ポリスチレン(PS)樹脂 引出し:ポリスチレン(PS)樹脂
質量(kg)3.8
サイズA4
間口W×奥行D×高さH(mm)258×336×480.5
引出し数5
引出しの色透明
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)222×305×79
内容量1台
別売りの仕切り(TA4-S40・L40、TA4-S80・L80)を使用して、小物の整理もできます。
事務用品 の新着商品
商品レビュー
2025-11-10
- 用途:
- 縫製業 裁断作業
製造業
個人別工具の集中管理の棚としてしようしております。
透明で中身が見えて使いやすいです。
- 対象商品:
- 08428542
2022-03-26
- 用途:
- 各種資料、文房具等の整理整頓
運輸・通信業
パソコンデスクの高さに合わせレターケースを2段増設して使用してます。
パソコン周りがスッキリ勝たず来ました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 08428542
2016-11-15
- 用途:
- 壊れやすい部品の収納
建設業・工事業
2、3段にて使用したくバラしたのですが、はめ込み部分が割れてしまった。
壊れやすい様です。
最初に届いた時に数ヶ所の破損があったので交換してもらいましたが、再配達品も壊れていました。
材質に問題があるようです。
6人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07