デジタル電波置時計
(3件のレビュー)電波時計、ダブル電子音アラーム
2つの時刻をセット可、毎日・平日・土日から選択可
温度/湿度計付き、快適度表示機能付き
種類置時計
表示方式デジタル
機能電波受信機能:自動受信/手動受信、自動選局機能付き、電波受信マーク表示、電波受信インジケーター、温度計測機能、湿度計則機能、快適度インジケーター、ダブル電子音アラーム、フルオートカレンダー、12/24時間制表示切替、ブルーLEDライト、電波受信機能ON/OFF切替付き
温度精度±2℃
湿度精度±10%
質量(g)230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91×117×68
使用電池マンガン乾電池単3形×2
電波形式(受信電波)長波標準電波JJY、(周波数)40kHz/60kHz
電池寿命約1年
カレンダー付き
アラーム付き
内容量1台
事務用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 60855085
2023-09-26
- 用途:
- 現場事務所の机上時計として使用
京王建設横浜株式会社 様
(建設業・工事業)
電波時計のため、正確な時間を確認できます。アラーム設定も2通りできることから時間管理にも助かります。値段的にも安価であると思います。
- 対象商品:
- 60855085
2018-01-24
- 用途:
- 純然たる置時計として使用
介護老人保険施設やすらぎ苑 様
液晶部分の見え方が不鮮明。文字が二重になっている。
スムーズライトを点灯すれば判別できる。上の絵のようにすっきりとはみえない。返品したい気持ち。
MonotaROからの回答
この度は、大変申し訳ございませんでした。
初期不良につき交換させていただきます。
別途連絡させていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07