オフィス・在宅家具特集


AC-USB電源アダプター

AC-USB電源アダプター オーム電機 AC-USB電源アダプター オーム電機
(17件のレビュー)

家庭用ACコンセントから5V(1000mAまで)の直流電源を取り出し、USBで出力します。
スマートフォンや携帯電話などを充電するAC電源アダプターです。
折りたたみ式プラグ

定格出力DC5V 1A ポート数1 本体質量(g)26 出力端子USB Aタイプコネクター 定格入力AC100~240V 50/60Hz 11-16VA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×38×21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62968578 MAV-AU1-W
オープン
959
1,055 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
62968578
2024-02-02
用途:
LEDrアイとの電源用
卸売・小売業

コンパクトなのがいいです。横向きに接続できて配線もすっきり。

対象商品:
62968578
2024-02-14
用途:
スマホの充電時に使用

スマホの充電に使用2回目の時、スマホが50%程しか充電できていなかった。使用3回目の時、ビーピーと小さな高音がアダプターから聞こえるようになった。なのでもう使用していない。

対象商品:
62968578
2023-07-31
用途:
検温器設置の為
製造業

入室の際にお客様に検温をいてもらう為に、検温器を購入。
ACアダプターではなく、USB電源だったので、慌てて追加注文。
注文後、翌日に届いたので無事に検温器を使用することが出来た。

対象商品:
62968578
2023-03-02
用途:
LED卓上ライトの電源に使用
製造業

いたって普通です。
何の問題もなく使っています。
しかし、この手のアダプターはノイズ発生源となり、近くのラジオにノイズが混入しました。
ラジオ側に対策します。

対象商品:
62968578
2023-01-26
用途:
二酸化濃度計のためのアダプター
犬塚建築設計株式会社 様 (建設業・工事業)

二酸化濃度計のためのアダプターとして使用しています。家電量販店ではこうしたすっきりした普通のデザインのものがなく助かりました。

対象商品:
62968578
2022-08-29
用途:
電源取る為に使用

他サイトと比べた結果、最も安かった。デザインも角が丸く安全に使用できます。

対象商品:
62968578
2021-11-19
用途:
日常使用
個人のお客様

100VからのUSBの変換には安物もあるが、トラブルがあると怖いので、一応のブランドがあるものを購入しました。もちろん、ちゃんと使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
62968578
2023-06-24
用途:
電源からの直接USB接続
建設業・工事業

ラジオに雑音が入る。同様の他社の製品は入らないのに。改善の余地が必要だと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07