テイクアウト特集

30件中 1~30件

シリカゲル 鳥繁産業 鳥繁産業 シリカゲル 1袋(100個)
通常 339 税込373
当日出荷
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
シリカゲルA型 球状 東海化学工業所 東海化学工業所 シリカゲルA型 球状 1缶(500g)
通常 1,498 税込1,648
当日出荷
デシケーターに便利な容量です。 インジケータ用青ゲルで、青色からピンク色に変化し吸湿状況を判断する事ができます。 化学的に安定で、強度のアルカリ・弗酸を除いて対薬品性に優れています。 加熱することにより再生できます。
エバーフレッシュ(脱酸素剤) 鳥繁産業 鳥繁産業 エバーフレッシュ(脱酸素剤) 1袋(100個)
通常 319 税込351
当日出荷
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。 今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。 従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。 初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。 湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。 空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。 使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。 残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
シートドライヤー(シート状乾燥剤) 鳥繁産業 鳥繁産業 シートドライヤー(シート状乾燥剤) 1袋(500枚)
通常 1,098 税込1,208
当日出荷
シートドライヤーは、吸湿性のある基材を両面からフィルムでラミネートしたシート状の防湿乾燥剤です。 高い吸湿性能を持っています。 細長い、丸型、楕円形など、サイズや形状に合わせて設計できます。形を工夫することで乾燥剤を入れにくい狭い空間でもスマートにおさめることができます。 商品の台紙がわりに使うことで、商品の割れを防ぎます。乾燥剤が目立たないので、商品を美しくみせることができます。また、印刷すればしおりとしても使えます。 湿気をとった後も形状の変化がほとんどありません。袋状の乾燥剤のように袋が破れる心配がありませんので、誤って口にする可能性が低くなります。 せんべい、あられ、クッキーなどのお菓子、その他、健康食品、医薬品の乾燥保管に適しています。
シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ 豊田化工 豊田化工 シリカゲル乾燥剤 不織布袋 N(大)タイプ 1缶(500g×20個)
通常 14,980 税込16,478
翌々日出荷
不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
オアシスシリカゲル オアシスプランニング オアシスプランニング オアシスシリカゲル 1パック(5g×50個)
通常 969 税込1,066
当日出荷
どこにでも置ける小分けで便利なシリカゲル。 食品や調味料以外にも、望遠鏡や靴の保管にも最適。
除湿剤 アズワン アズワン 除湿剤 1袋(70g×10個)
通常 2,540 税込2,794
当日出荷
吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ 豊田化工 豊田化工 シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ 1缶(20g×400個)
通常 10,980 税込12,078
翌々日出荷から 12日以内出荷
電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。 金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。 RoHSに対応しております。 REACHに対応しております。
シリカゲル(乾燥剤) アズワン アズワン シリカゲル(乾燥剤) 1袋(100個)
通常 3,190 税込3,509
当日出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
シリカゲル乾燥剤 青 ボトル モノタロウ シリカゲル乾燥剤 青 ボトル 1本(500g)
通常 1,198 税込1,318
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
除湿乾燥剤 ドライマット アートナップ アートナップ 除湿乾燥剤 ドライマット 1箱(500個)
通常 2,198 税込2,418
当日出荷
乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。 シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。 子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(青) 豊田化工 豊田化工 シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(青) 1缶(20g×400個)
通常 9,398 税込10,338
当日出荷から 翌々日出荷
ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)
脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型) 常盤産業 常盤産業 脱酸素剤 バイタロン PH(自己反応型) 1パック(100個)
通常 269 税込296
当日出荷から 5日以内出荷
食品の包装内の酸素を吸収し脱酸素状態(酸素濃度0.1%以下)を作り出し、カビの発生・油脂の酸化・変色・害虫発生を防ぎ作りたてのおいしさを保持します。
シリカゲル ケニス ケニス シリカゲル 1個(500g)
通常 1,998 税込2,198
当日出荷
水分を吸着すると青色のシリカゲルが薄いピンク色に変色し、吸着が分かりやすいです。
シリカゲル乾燥剤 青 丸缶 モノタロウ シリカゲル乾燥剤 青 丸缶 1缶(500g)
通常 1,198 税込1,318
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。 水分や湿気を吸着すると青色からピンク色に変色するため、簡単に吸湿状況を確認できます。
シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青) アズワン アズワン シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(青) 1缶(300個)
通常 13,300 税込14,630
当日出荷
電子部品や医薬品、精密部品等の除湿・乾燥に適しています。 吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。 表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。
シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(白) 豊田化工 豊田化工 シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(白) 1缶(20g×400個)
通常 11,980 税込13,178
翌々日出荷
ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。 最も安価なタイプです。 小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。 塩化コバルトレス商品です。
シリカゲル&乾燥器 アズワン アズワン シリカゲル&乾燥器 1セット
通常 15,700 税込17,270
当日出荷
シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。
シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 モノタロウ シリカゲル乾燥剤 白・不織布袋 1缶(50g×160個)
通常 9,498 税込10,448
当日出荷
シリカゲルは地球の主成分である二酸化珪素(SiO2)98.0%以上で構成された安全な乾燥剤です。 シリカゲル表面にある微細な細孔が毛細管凝縮作用を起こし、空気中の水分を物理的に吸着して乾燥を行います。 不織布を使用しているため、機械部品や電子部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。 不織布は金属等でこすれた際にも簡単に破れません。 輸出梱包用に使用する際にも使用できます。
シリカゲルシート TGK(東京硝子器械) TGK(東京硝子器械) シリカゲルシート 1ケース(12個×5シート)
通常 6,998 税込7,698
当日出荷
工業用途に適するように製造された球状シリカゲルです。 5gのシリカゲルが3×4列で分包されています。 粒子強度、耐圧強度が大きく使用中に微粒を生じたり、破砕しにくくなっています。 耐水能力が大きく、ドレンの水などに接触した場合の破砕率は、通常のシリカゲルに比較して、とても低くなります。 袋状ですので切りはなしての使用もできます。
シリカゲル 缶入り 富士ゲル産業 富士ゲル産業 シリカゲル 缶入り 1缶
通常 18,980 税込20,878
当日出荷
吸湿するとインジケーターの青いシリカゲルがピンク色に変色します。170℃で2時間加熱すると再生します。
シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(シロ) 豊田化工 豊田化工 シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(シロ) 1缶(20g×300個)
通常 17,980 税込19,778
翌々日出荷
表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。 ゴミ・ホコリを嫌う電子部品や精密部品、そして医薬品に適しています。
高性能吸湿剤 EX 三和 三和 高性能吸湿剤 EX 1袋(3個)
通常 789 税込868
当日出荷
脱酸素剤 バイタロン LT(水分依存型) 常盤産業 常盤産業 脱酸素剤 バイタロン LT(水分依存型) 1パック(250個)
通常 1,098 税込1,208
当日出荷
高水分食品用 片面吸収タイプ
A型シリカゲル1斗缶 コバルト6%入 テクナード テクナード A型シリカゲル1斗缶 コバルト6%入 1箱(20g×400個)
通常 9,698 税込10,668
当日出荷から 8日以内出荷
99%以上が、二酸化ケイ素からなるA型シリカゲルが原料!吸湿による水溶性・腐食性・潮解性はありません。 吸湿状態が分かりやすい青色ゲル入り。一定量吸湿すると、ピンク色に変化します。
シリカゲル SP 鳥繁産業 鳥繁産業 シリカゲル SP 1ケース(4000個)
通常 15,980 税込17,578
4日以内出荷
安全性が極めて高く、強力な乾燥剤です。半導体や光学機器類、精密機械などの防湿・防錆・絶縁不良対策や、食品や医薬品の乾燥保管など、梱包内部の防湿・乾燥に。
脱酸素剤 バイタロン U(自己反応型) 常盤産業 常盤産業 脱酸素剤 バイタロン U(自己反応型) 1パック(300個)
通常 1,498 税込1,648
当日出荷から 8日以内出荷
シリカゲル キィポーション キィポーション シリカゲル 1箱(1500個)
通常 10,980 税込12,078
5日以内出荷
30件中 1~30件