テイクアウト特集


シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(シロ)

シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(シロ) 豊田化工 シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(シロ) 豊田化工 シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(シロ) 豊田化工 シリカゲル乾燥剤 防塵袋 MPタイプ(シロ) 豊田化工
(3件のレビュー)

表面にポリエチレンフィルムを使用し、裏面には粉塵を通さない特殊包材を使用した「防塵タイプ」の乾燥剤です。
ゴミ・ホコリを嫌う電子部品や精密部品、そして医薬品に適しています。

用途ゴミ・ホコリを嫌う電子部品、医薬品、精密部品等に最適。 種別A型シリカゲル pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%)(RH50%時、5日経過時) 20以上
注意
※塩化コバルトレス品です。
※天日での再生は不可です。シリカゲル本体のみを加熱して再生することは可能です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10438136 MP(シロ)10G 1缶(10g×600個) 70×80
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10438145 MP(シロ)5G 1缶(5g×1200個) 70×56
オープン
21,980
24,178 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10438154 MP(シロ)20G 1缶(20g×300個) 70×105
オープン
17,980
19,778 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-24
用途:
商品梱包時
株式会社田島製作所 様

こちらのメーカー指定の為使用しています。値段は少し高いですが良いと思います。

対象商品:
10438154
2021-10-19
用途:
梱包用
株式会社田島製作所 様

特に問題なく使用できています。種類やメーカーがたくさんある為色々試した方が安いと思います。

対象商品:
10438136
2017-01-23
用途:
商品海外輸出用
ミドリオートレザー株式会社 様

しっかりした乾燥剤なので海外輸出用に役立っています。
納期がかかりますので余裕の発注がよろしいかと存じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
使用期限はどれくらいですか?また、繰り返し使用できますか?
回答:
保管状況によりますので使用期限は回答できません。また、繰り返し使うにはシリカゲルが吸着した水分を飛ばすことによって、再び乾燥剤として使用できます。ご家庭で行える再生方法としては、電子レンジで1分30秒~2分程度の加熱を数回繰り返すか、フライパンなどを使ってガスの弱火で加熱する方法があります。再生のコツとして、(1)ゆっくり行う(2)水分がしっかり蒸発するまで行う(3)温度を上げすぎない点に注意してください。
対象商品:
10438145
1人が参考にしています
2011-10-31