ハイラック マスク 350

ハイラック マスク 350 興研 ハイラック マスク 350 興研 ハイラック マスク 350 興研 ハイラック マスク 350 興研 ハイラック マスク 350 興研 ハイラック マスク 350 興研 ハイラック マスク 350 興研 ハイラック マスク 350 興研
(75件のレビュー)

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。
立体接顔クッション
マスクをつけたままでしめひもの調節が可能
マスクをたためて持ち運びに便利

粒子捕集効率(%)95.0以上(平均/98.4) 吸気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 排気抵抗(Pa)50以下(平均/35) 取付お面式 国家検定合格番号第TM339号、第TM609号 死積400cm3以下(平均値/178cm3) 吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均/135) 使用限度時間(h)13 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 入数(枚)10 ぬれ抵抗値(Pa)-(平均/31) 指定防護係数10 内容量1箱(10枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08466272 350 DS2・N95 二本ひも式
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途:
TIG溶接作業に使用
教育・研究機関

マスクフィットテストに合格できた商品です。返しがついてるので、漏れにくいにかなと思います。

2025-07-07
用途:
生薬粉砕加工における粉じん対策として
製造業

平成10年代に防塵マスクの中で、弊社生薬粉じん舞う作業に最適だと判断し、それ以来コロナ化で手に入らない時期も有りましたが、使いつづけています。
一時、紐が外れやすいことが有りましたが、今は問題ありません。

2024-12-23
用途:
就寝時に咽喉の保湿用
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

毎度のリピート購入です。この商品はホームセンターではなかなか入手できないので助かります。この時期はインフルエンザやコロナも流行するので、ノドの保湿が重要だと考えています。外出時は使い捨ての安いマスク、寝るときはカップ式の何回も使えるコレを選んでおります。

対象商品:
08466272
2025-03-22
用途:
空調設備の撤去作業で使用
有限会社Y.D.C 様 (建設業・工事業)

サイズが少し小さい感はありますが、しっかりフィットして、次の日に肺が痛かったりする事も無く、体を守ってくれます。

対象商品:
36022533
2024-05-24
用途:
通勤電車や病院など
金融・保険業

値段が高めなこと以外は最高です。
お金が許すのならばハイラック350T以外使いたくないほどです。

カップの内側にインナーカーテンが付いているため、話したりして口を動かして本体が多少ずれても隙間が出来ません。どんなタイプの顔の人にもフィットしやすいです。かなり低い漏れ率を実現出来ていると感じます。

市販のマスクと違い湿気による目詰まりがしにくいので、長時間付けていても息もしやすいです。

対象商品:
08466272
2024-04-22
用途:
アンカー削孔、グラウト撹拌等の粉塵作業時
建設業・工事業

使い捨てマスクとして、フィットテストに適応でき、性能が良い商品である

対象商品:
36022533
2023-11-16
用途:
就寝時、のどの加湿用に
カスタマーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

冬場は空気が乾燥しているので、就寝時はマスクを使います。使い捨ての安い商品はマスクが
口の周りに接触するので夜中の知らぬ間に剥ぎ取っていました。この商品はカップ式なので口元に空間がうまれます。そのせいで「夜中の剥ぎ取り」が防止できました。本来の使用方法とは違いますが快適に就寝でき翌朝に喉の調子が良いです。

2023-11-16
用途:
ウイルス感染対策
その他業種

呼吸が楽です
ゴムの強弱が調整でるので痛くなく使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

使い捨て式防じんマスクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
1人が参考にしています
2023-03-22
質問:
PM2.5対応していますか?
回答:
対応しています。
当社の取り扱い商品では、N95・DS1・DS2・DS3マスクに効果があります。
因みに、下記が各規格に於ける捕集サイズです。
DS1・DS2・DS3の国家試験粒子 0.06~0.1um

DS1:80%以上捕集
DS2:95%以上捕集
DS3:99%以上捕集

N95の米国基準試験粒子 0.075±0.02
N95:95%以上捕集
4人が参考にしています
2013-02-08