シリカゲル乾燥剤 不織布袋PC(小)タイプ
(1件のレビュー)電気部品、機械部品の長期の防錆用に最適な乾燥剤です。
不織布は通気性が良いので吸湿スピードが速く、短時間で湿度を下げることができます。
金属などで擦れても簡単には破れない強さも特徴です。
電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
RoHSに対応しております。
REACHに対応しております。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に
タイプ不織布タイプ
吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)
吸湿度(%)25以上(RH50%時、5日経過時)
区分A型シリカゲル
注意
※塩化コバルトレス品です。※天日での再生は不可です。シリカゲル本体のみを加熱して再生することは可能です。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07