日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


青ニススプレー

青ニススプレー モノタロウ 青ニススプレー モノタロウ 青ニススプレー モノタロウ
(10件のレビュー)

金属類・機械部品等の精密ケガキ用青色塗料です。
密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。
乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。

用途金属類、機械部品などの精密ケガキ用 濃青色 成分合成樹脂、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、1-ブタノール、ジメチルエーテル 使用温度範囲(℃)15~50(目安) 分類ケガキ用塗料 指触乾燥時間(分)約1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(420mL)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
※火気に近づけないでください。
※保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸器用保護具を着用してください。
※風通しの良い場所で使用してください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73586065 -
759
835 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途:
金属パイプへのケガキ作業
株式会社Moto Rhism 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まずスプレーの出が悪い。いくら振ってもうまく霧化されずベチャベチャと粒状になって散るので床や周辺にも色が付く。 
色はなんとか付くが他社製と比べて薄く、きっちりと色がつく頃には周辺にもベチャベチャに散って惨事となる。
改善されるまでは二度と使わないでしょう

対象商品:
73586065
2022-12-27
用途:
鉄にケガキ戦を入れるときに使用
有限会社佐藤製作所 様

性能は良いのですが、長年色々使ってきた各商品は缶の色が青色系でした。赤と白の塗装ですと青ニス除去剤と勘違いしてマジックで書いた印に吹きかけてしまいそうなので、購入したら別の青ニス缶で缶のパッケージに青く塗装することから始めます
パッと見判り易い青をメインにした外観にしてくれると助かります

3人が参考にしています
対象商品:
73586065
2021-01-26
用途:
ケガキ用
株式会社吉成産業 様

以前使用していた物はケガクとめくれることが有りましたがこれは良いと思います。

対象商品:
73586065
2020-12-22
用途:
罫書き
サービス業

鉄によく定着し、精密な罫書きが出来ます。途中で剥がれません。

対象商品:
73586065
2020-09-08
用途:
けがき
製造業

コストパフォーマンスが高い製品でした。ムラなく塗布でき満足で来ています。

対象商品:
73586065
2021-06-22
用途:
作業
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカー品と比べても、商品の性能は劣らない物でした。

対象商品:
73586065
2020-05-15
用途:
加工
有限会社八洲商事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

使用には問題なし、安さは大変魅力だと思います。。。

対象商品:
73586065
2019-11-11
用途:
ケガキ作業

しょっちゅう使う物ではありませんのでちょっと容量多いですが使用上の問題はない様です。
密着度もよくクッキリとラインが見えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アオニススプレーの特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/329/
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

光明丹(鉛丹)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/328/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07