リークチェック
(27件のレビュー)スプレータイプなので簡単に使えます。
配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル
危険物の類別非危険物
内容量1本(400mL)
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.4MB)
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、炎や火気の近くで使用しないでください。※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
商品レビュー
2025-12-12
- 用途:
- タイヤ チューブ
卸売・小売業
専用品なので、もれ箇所の特定がやりやすく助かります。安価なのもよい。
1人が参考にしています
2026-02-04
- 用途:
- ガス交換時のリークチェック、エアーラインの漏れチェック
ノースダイヤモンドテクノロジー 様
定番品です。残液が粘っこいのが気になりますが、安いのでいつもこれを使用しています。普通に使用できます。
2026-03-25
- 用途:
- タイヤのチェック
農・林・水産業
便利です。
使用頻度が少ないので、いつまで使えるか期待。
2025-02-27
- 用途:
- ガス配管などの漏れチェック
使用上特に問題はないとおもいます。とにかく安価でコスパがいいです。
2025-02-28
- 用途:
- タイヤのエアー漏れ確認
自動車・二輪車・自転車関連業
問題無く確認できました。樹脂、ゴムにたいする影響が判らないのとノズルホルダーをキャップにつけてほしいの2点あるため星4です。
- 対象商品:
- 54301249
2024-03-07
- 用途:
- ケトルの水漏れ検査
製造業
ケトルの製造工程で本体と溶接するパーツがあるのですが、その部分の水漏れ検査の時使用。
コスパが良く助かっています。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 使用方法を教えて下さい。
- 回答:
- 使用前に缶をよく振り、噴射方向を確認して約20~30cm離してガス漏れを調べたい箇所へスプレーしてください。
泡が発生した箇所がガス漏れが起こっています。
2024-07-10
- 質問:
- 不燃性の商品ですか。
- 回答:
- 高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、炎や火気の近くで使用しないでください。
不燃性の商品ですと注文コード:29877137-リークチェック 不燃性がございます。
2024-07-10
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07