シャーシーブラック 水性 14kg
(82件のレビュー)使用時にシンナー臭がなく、作業者の健康管理、職場環境を大幅に改善します。また、危険物でないため、保管も容易です。
乾燥時間(分)
指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
用途自動車のシャーシー部分の防錆・防音・摩擦防止・黒色 (業務用)
成分水、スチレン・アクリル酸エステル共重合体、エタノール、イソプロピルアルコール、1-プロパール、エチレングリコールモノブチルエーテル、メタノール、カーボンブラック、その他
使用方法空気圧を0.2~0.3 MPa (2~3kg/cm2) で薄目に吹付けてください。また、スプレーパターンを狭くしていただく事を推奨しております。
種別水性・合成エマルジョン系シャーシー塗装剤
口径(Φmm)40
凍結温度(℃)約-10℃前後
危険物の類別非危険物
内容量1缶(14kg)
※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
商品レビュー
2026-03-21
- 用途:
- 車検車両の下回り塗装
有限会社石松自動車 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
密着もよく乾燥も早いので重宝しています。
粘りも程よくとても塗りやすいです。
2025-05-02
- 用途:
- 車の下塗りにたっぷり使う
車の下塗り防錆に、刷毛でたっぷり塗りたくてスプレーじゃないのが欲しかった。でも多すぎます。4リッターくらいのがあればなー。毎年冬前にたっぷり重ね塗りします。軽自動車なら400㏄もあれば余裕でぬれます。雪国には必須のメンテナンスです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。
2025-03-26
- 用途:
- 作業機の塗装
とても使いやすく、水性のため器具の洗浄も簡単に行えます
大容量でお得感があります
2025-02-13
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
下回りの メンテナンス時 に 防サビに 使用しておりますが 厚ぬり 出来ますのでよろしいです
- 対象商品:
- 32607023
2024-04-05
- 用途:
- トラック荷台フレーム
農・林・水産業
4tトラック荷台のフレームへ錆止めとして塗装しました。刷毛塗りしましたが、水性塗料ですので扱いやすく充分な量でした。金額も安く、あとはどの程度の耐久力があるのか今後様子を見ます。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 32607023
2022-10-06
- 用途:
- 車のシャーシの塗装
オフィス井上 様
今まではスプレータイプを使用してましたがこれはお得感あります。嫌な臭いもなく、比較的乾きも早く、使い勝手はかなり良いと思います。おすすめです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 32607023
2022-02-14
- 用途:
- リピート買いです
自動車・二輪車・自転車関連業
前回に続き2度目のリピート買いです。コストパフォーマンスが高いし使ってみて特に問題ありません。ありがたいです。
4人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 艶消し、艶ありのどちらですか。
- 回答:
- 艶ありのタイプとなっております。
2024-03-28
- 質問:
- 赤は無いですか。
- 回答:
- 水性の赤につきましては、現在弊社での取り扱いがございません。
2024-03-28
- 質問:
- 使用後のスプレーガンは何で洗浄するのが最適ですか。
- 回答:
- 固まる前は(使用直後)ブラシ等を使って、水洗いで対応可能です。
2024-03-28